Zubehör für μPAC™ ESI-MS
Thermo Scientific™

Zubehör für μPAC™ ESI-MS

Verwenden Sie μPAC™ ESI-MS-Zubehör für die schnelle, reproduzierbare Verbindung mit geringer Dispersion von μPAC HPLC-Säulen zu Nanospray Flex™ und EASY-Spray™ Ionenquellen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypLänge (metrisch)Innendurchmesser (metrisch)
ACC-VSP2006Spannungs-Distanzstück60 mm20 μm
ACC-VSP1006Spannungs-Distanzstück60 mm10 μm
ACC-VSP2050Spannungs-Distanzstück500 mm20 μm
ACC-NANOFIC10Schnittstelle60 mm10 μm
ACC-CAPFIC20Schnittstelle60 mm20 μm
ACC-GRNDCErdungskabelN. z.N. z.
Katalognummer ACC-VSP2006
Preis (EUR)
684,26
Each
Typ:
Spannungs-Distanzstück
Länge (metrisch):
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
20 μm
Preis (EUR)
684,26
Each

Verwenden Sie Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS-Zubehör für reproduzierbare Verbindungen mit geringer Dispersion zwischen μPAC HPLC-Säulen und Massenspektrometer-Ionenquellen mit niedrigem Durchfluss.

Die μPAC Flex iON Connect ESI-MS-Schnittstelle ist mit Elektrospray-Emittern mit einem Außendurchmesser von 360 μm und Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ Ionenquellen über einteilige, fingerfeste Fittings kompatibel.

Der μPAC EASY-Spray Emitter ist mit einem 50-μm-Durchgangsbohrung aus Edelstahl ausgestattet. Erzielen Sie hochauflösende Trennungen in Anwendungen mit niedrigem Durchfluss, wenn Sie eine μPAC HPLC-Säule und eine Transferleitung mit diesem Emitter mit einer Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Quelle verbinden.

Die µPAC Flex iON Connect ESI-MS-Schnittstelle besteht aus zwei separaten Einheiten:
1) Eine Docking-Einheit, die auf die Metallstange der Nanospray Flex Ion Source geschoben werden kann und mit einer Erdung als auch mit einem Hochspannungskabel versehen wird
2) Eine Spritzeinheit, die mit den Auslassanschlüssen der µPAC-Säulen auf der einen Seite und mit allen Emittern mit 360 µm Außendurchmesser auf der anderen Seite kompatibel ist.

Der µPAC EASY-Spray-Emitter ist für den einfachen Anschluss an eine EASY-Spray MS-Quelle konzipiert. Er enthält einen vormontierten EASY-Spray-Emitter mit einer Transferleitung und einem Erdungsanschluss.

Specifications
Innendurchmesser (metrisch)20 μm
Länge (metrisch)60 mm
Zur Verwendung mit (Geräte)Low-flow ion sources, µPAC Neo Plus 5.5 cm HT column
TypSpannungs-Distanzstück
Unit SizeEach