Peines para el sistema de electroforesis de mini gel Owl™ EasyCast™ B1
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Peines para el sistema de electroforesis de mini gel Owl™ EasyCast™ B1

Elimine el montaje de peines con este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia, para el uso con el sistema de electroforesis de mini gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoN.° de dientesGrosor de los dientes (métrico)
B1-RL-17DPeine17 (2X)1,5 mm
B1-RL-17CPeine17 (2X)1 mm
B1-RL-9CPeine9 (1X)1 mm
B1-RL-9DPeine9 (1X)1,5 mm
Número de catálogo B1-RL-17D
Precio (CLP)
-
Tipo:
Peine
N.° de dientes:
17 (2X)
Grosor de los dientes (métrico):
1,5 mm

Elimine el montaje de peines con los peines para el sistema de electroforesis de mini gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1. Estos peines de una sola pieza y alta resistencia se destinan al uso con el sistema de electroforesis de mini gel EasyCast™ B1.

Información para pedidos:

  • Los números de categoría B1-Rl-9C, -9D, -17C y -17D corresponden a los peines (2X) y (1X) con formato de pipeta de 12 y 8 canales
  • Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM); póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o un representante de ventas para obtener más información
Especificaciones
DescripciónPeine de 17 dientes (2X) de carga rápida; 1,5 mm
N.° de dientes17 (2X)
Grosor de los dientes (métrico)1,5 mm
Para utilizar con (equipo)Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B1
Tamaño de gelMini
Línea de productosOwl, EasyCast
TipoPeine
Unit SizeEach