Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film

El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 3D de 560 l sin drenaje inferior está compuesto por una películaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Dimensiones
B100363I
también denominado B100363-I
200 L55,9 x 91,4 cm (22x36 in)
B100364I
también denominado B100364-I
50 L33 x 68,6 cm
B100373I
también denominado B100373-I
100 L45,7 x 76,2 cm (18x30 in)
B101459I
también denominado B101459-I
300 L70 x 122 cm (24 x 48 in)
B101460I
también denominado B101460-I
560 L78,7 x 124,5 cm (31x49 in)
Número de catálogo B100363I
también denominado B100363-I
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
200 L
Dimensiones:
55,9 x 91,4 cm (22x36 in)
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 3D de 560 l sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común.Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.

Características
• Minimizan la biocarga debida a la construcción en condiciones de cGMP estériles
• Eliminan los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada

Aplicaciones
• Eliminan la necesidad de limpiar los depósitos y reducen las duraciones de los ciclos
• Facilitan la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles

Especificaciones
Dimensiones55,9 x 91,4 cm (22x36 in)
Embalaje exteriorEnvasados individualmente en una bolsa
Línea de productosHyPerforma
Cantidad20 por caja
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Método de esterilizaciónIrradiada
Capacidad (métrico)200 L
Film DescriptionASI™ 26
MaterialPolietileno
Port Detail0 puertos
Tubing StyleSin tubos
Unit Size200 L
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.