Search
Search
| Número de catálogo | Tipo | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) |
|---|---|---|---|
| B2-16 | Peine | 16 | 1,0/1,5 mm |
| B2-24 | Peine | 24 | 1,0/1,5 mm |
| B2-RL-25C | Peine | 25 (2X) | 1 mm |
| B2-RL-25D | Peine | 25 (2X) | 1,5 mm |
| B2-RL-9C | Peine | 9 (1X) | 1 mm |
| B2-RL-9D | Peine | 9 (1X) | 1,5 mm |
| B2-WALL | Peine | 1 | 1,5 mm |
Elimine el montaje de peines con los peines para sistemas de electroforesis de mini geles Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 y B3. Estos peines de una sola pieza y alta resistencia se destinan al uso con los sistemas de electroforesis de mini geles EasyCast™ B2 y B3.
Información sobre pedidos: