Storage Vial 및 Closure
Thermo Scientific™

Storage Vial 및 Closure

시료 사용기간 동안 일정한 pH를 유지하면서 동시에 이온 침출을 제거하려면 시료를 해당 바이알에 보관하십시오. 스토리지 바이알의 범위는 2mL ∼ 40mL입니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호색상마개 크기수량
B7995-13White, Clear13-425100 Septa
1.1-STVGNClear8-425
B7815-20White20-400100 Caps
B7995-15White, Clear15-425100 Septa
B7995-18White, Clear18-400100 Septa
40-SVA
40-SV(A)으로도 사용됨
Amber24-400100 Vials
16-SVA
16-SV(A)으로도 사용됨
Amber18-400200 Vials
8-SVA
8-SV(A)으로도 사용됨
Amber15-425200 Vials
카탈로그 번호 B7995-13
제품 가격(KRW)
-
색상:
White, Clear
마개 크기:
13-425
수량:
100 Septa
시료 사용기간 동안 일정한 pH를 유지하면서 동시에 이온 침출을 제거하려면 시료를 해당 바이알에 보관하십시오. Thermo Scientific™ National™ 및 Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vial은 고품질 33 팽창 붕규산 투명 유리(1 유형, A 등급) 또는 51A 갈색 유리(1 유형, B 등급)로 제조됩니다. 스토리지 바이알의 범위는 2mL ∼ 40mL입니다.
  • PTFE 라이닝 처리된 솔리드 탑 스토리지 캡
  • 필름/포말 안감에 사용되는 PTFE는 폭넓은 내화학성을 제공함
  • 고압살균 불가
개별 시료 보관 바이알과 마개 또는 미 결합 상태의 편의 키트로 주문할 수 있습니다.

미 결합 상태의 편의 키트를 사용하면 시료 전처리 시간이 절약됩니다.

  • 솔리드 탑 편의 키트에는 적합한 양의 바이알과 미리 조립된 격막이 있는 스크류 캡이 포함되어 있습니다.
  • 오픈 탑 편의 키트에는 수축 포장된 바이알과 폴리백에 따로 포장된 캡 및 격막이 들어 있습니다.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
마개 크기13-425
설명Septa for 13-425 Screw Cap
제품 유형Septum Only
두께(미터법)1.5 mm
색상White, Clear
물질PTFE, Silicone
수량100 Septa
Unit SizePack of 100