Hornos de caja LGO Lindberg/Blue M™
Thermo Scientific™

Hornos de caja LGO Lindberg/Blue M™

Aproveche los últimos avances técnicos en elementos calentadores, aislamiento y control de temperatura integrados en una cabina autónoma con estos hornos de caja.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Control de temperatura
BF51842BC-155,3 LDigital multiseg./1 prog./OTC
BF51732C16,4 LDigital Mutli Seg/1 Prog
BF51842C55,3 LDigital Mutli Seg/1 Prog
BF51842PBFMC55,3 LMultiseg./Multiprog. digital/OTC/FM
BF51842PFMC55,3 LMultiseg./Multiprog. digital/FM
BF51842PBC-155,3 LMultiseg./Multiprog. digital/OTC
BF51841BC-155,3 LDigital/OTC
BF51841C-155,3 LDigital
BF51732PFMC-116,4 LMultiseg./Multiprog. digital/FM
BF51732PBFMC-116,4 LMultiseg./Multiprog. digital/OTC/FM
BF51731C-116,4 LDigital
BF51732PC-116,4 LMultiseg./Multiprog. digital
BF51732PBC-116,4 LMultiseg./Multiprog. digital/OTC
BF51731BC-116,4 LDigital/OTC
Número de catálogo BF51842BC-1
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
55,3 L
Control de temperatura:
Digital multiseg./1 prog./OTC

Aproveche los últimos avances técnicos en elementos calentadores, aislamiento y control de temperatura integrados en una cabina autónoma con los hornos de caja LGO Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™. Los hornos cuentan con elementos calentadores con LGO (sobreflexión de pequeño calibre) patentados y el aislamiento Thermo Scientific™ Moldatherm™ para una transferencia eficaz y económica de calor a la cámara con temperaturas exteriores bajas. La velocidad de calentamiento variable elimina los impactos térmicos de los materiales con unas velocidades rápidas de calentamiento y enfriamiento.

No disponible en Europa

Características principales

  • Opción de bisagra lateral o puerta de elevación vertical
  • Salida de aire (2,54 cm [1 pulg] de diámetro, superior) y entrada de aire (0,95 cm [0,375 pulg] de diámetro, posterior) para el intercambio de atmósfera inerte (puede sufrir alguna fuga en la puerta)
  • Instrumentos digitales con autoajuste para un ajuste y visualización precisos de la temperatura
  • Termopar Platinel II™ para estabilidad a largo plazo
  • Los modelos de 16,99 l (0,6 pies cúbicos) cuentan con una puerta de elevación vertical; los modelos de 56,63 l (2 pies cúbicos) cuentan con una puerta de apertura horizontal; la parte caliente queda alejada del operador para su protección

Control por microprocesador

  • El control mediante PID con función de autoajuste (proporcional, integral, derivado) basado en microprocesadores proporciona un proceso térmico óptimo y evita los excesos de temperatura
  • Panel de control diseñado para facilitar el acceso y el mantenimiento
  • Interruptor principal de encendido/apagado en el panel de control
  • Protección contra exceso de temperatura con límite superior ajustable
  • Visualización en pantalla LED simultánea de la temperatura real frente al valor de referencia
  • Se puede configurar para mostrar la temperatura en °C o °F
  • Interruptor de puerta de seguridad que interrumpe el suministro eléctrico al elemento calentador cuando se abre la puerta; protege el elemento calentador y reduce la exposición a los usuarios finales
  • Estantes desmontables que ofrecen versatilidad
  • Hogar de placa Moldatherm™ que soporta la carga y evita daños por derrames

Controlador digital con un único ajuste

  • Un solo segmento, un solo valor de referencia, una rampa al valor de referencia

Controlador programable de varios segmentos y un solo programa digital

  • Control de temperatura con un solo programa con varios segmentos de rampa (arriba y abajo) y permanencia (espera temporizada)

Controlador programable de varios segmentos y programas digitales

Disponible en modelos con designaciónsufijo (P)

  • Control de temperatura con varios programas y segmentos de rampa (arriba y abajo) y permanencia (espera temporizada)

Control de exceso de temperatura (OTC)†

Control de exceso de temperatura digital y ajustable disponible en los modelos con sufijo (B)
  • Protege el horno y la carga en caso de fallo del circuito de control principal
  • Desactiva el controlador principal y desconecta la alimentación del horno si se alcanza el límite superior
  • Es necesaria una nueva configuración manual para garantizar la seguridad
  • Funciona mediante contactos magnéticos de señales de un termopar independiente

Opción de caudalímetro (FM) (solo atmósfera inerte)

Disponible en determinados modelos cuyo nombre incluya designación (FM)
  • Caudalímetro de gases, ajustable, ubicado en el panel de control frontal
  • Caudal ajustable, intervalo estándar de 28,32 a 283,17 l (de 1 a 10 pies cúbicos) por hora
  • Adecuado para gas inerte o flujo de aire a la cámara
  • Permite el intercambio de aire fresco para aplicaciones de incineración; no adecuado para gases volátiles o combustibles

Información para pedidos:

No se incluyen el cableado y el cable de alimentación obligatorios. El puerto de comunicaciones digital RS485 opcional permite conectar el controlador a un PC para supervisar y controlar a distancia el horno. Hasta 30 unidades se pueden conectar a un solo PC.

†Especifique la opción

B control de exceso de temperatura (OTC) cuando realice su pedido.

Incluye

Estante de dos piezas (los estantes de los modelos de 16,99 l [0,6 pies cúbicos] tienen una posición en el centro; los estantes de los modelos de 56,63 l [2 pies cúbicos] tienen tres posiciones)

Especificaciones
Fondo interior (imperial)15 in.
Fondo interior (métrico)38.1 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)15 x 15 x 15 in. (38.1 x 38.1 x 38.1 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)28 x 29 x 33 in. (71.1 x 73.7 x 83.8 cm)
Requisitos eléctricos208/240 V 50/60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
Altura (imperial)33 in.
Altura (imperial) interior15 in.
Altura (métrico)83.8 cm
Altura (métrico) interior38.1 cm
Longitud (imperial)28 in.
Longitud (métrico)71.1
Consumo de energía5800 w
Peso con embalaje (métrico)127 kg
Control de temperaturaDigital multiseg./1 prog./OTC
Anchura (imperial)29 in.
Anchura (métrico)73.7 cm
Anchura (métrico) interior38.1 cm
Capacidad (métrico)55,3 L
Temperatura (métrico)De 100 °C a 1200 °C
TipoMultisegment, Single Program, OTC
Tensión208/240 V
Unit SizeEach