Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
El producto real puede variar
Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
Thermo Scientific™

Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™

Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.° de celdasColor
BK0501,5 x 107/gramoNegro
BK1002,1 x 106/gramoNegro
BK1505,6 x 105/gramoNegro
BK2002,3 x 105/gramoNegro
BK3006,6 x 104/gramoNegro
BK4002,8 x 104/gramoNegro
BK5001,4 x 104/gramoNegro
RD0501,5 x 107/gramoRojo
RD1001,8 x 106/gramoRojo
RD1505,4 x 105/gramoRojo
RD2002,3 x 105/gramoRojo
RD3006,7 x 104/gramoRojo
RD4002,8 x 104/gramoRojo
RD5001,4 x 104/gramoRojo
Número de catálogo BK050
Precio (MXN)
-
N.° de celdas:
1,5 x 107/gramo
Color:
Negro
Achieve high visual contrast with Thermo Scientific™ ChromoSphere™ Dry Dyed Particles, polymer particles that are internally and deeply dyed in intense red or black, resulting in very high contrast and visibility relative to most background materials. Available as dry powders that can be easily suspended in aqueous media, the product line consists of a large assortment of uniform, red or black particle sizes between 50μm and 500μm.
Las partículas están disponibles en diámetros nominales de 50 μm a 500 μm. Se fabrican con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado y deben almacenarse a temperatura ambiente. Se pueden dispersar en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol. Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante. Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraen todo el colorante.

Recomendada para:

Ensayos de visualización e inspección.

Especificaciones
AditivoPuede contener una cantidad mínima de dispersantes
ContenidoMicroesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Diámetro medio (métrico)50 μm
Diámetro nominal (métrico)50 μm
Tipo de coloranteNegro
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
N.° de celdas1,5 x 107/gramo
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad1 g
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad<10%
ColorNegro
Diámetro (métrico)50 μm
MaterialPoliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de productoPartícula de polímero
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación.