Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Color | Distribución de tamaño |
|---|---|---|---|
| BK200T | 200 μm | Negro | s = 10 µm, 5,0 % CV |
| BK050T | 50 μm | Negro | s = 3,6 µm, 7,3 % CV |
| BK100T | 100 μm | Negro | s = 7,1 µm, 7,5 % CV |
| BK150T | 150 μm | Negro | s = 7,8 µm, 5,2 % CV |
| BK300T | 300 μm | Negro | s = 7,5 µm, 2,5 % CV |
| BK400T | 400 μm | Negro | s = 18 µm, 4,8 % CV |
| BK500T | 500 μm | Negro | s = 22 µm, 4,5 % CV |
| RD050T | 50 μm | Rojo | s = 3,8 µm, 7,7 % CV |
| RD100T | 100 μm | Rojo | s = 7,5 µm, 7,8 % CV |
| RD150T | 150 μm | Rojo | s = 9,0 µm, 6,0 % CV |
| RD200T | 200 μm | Rojo | s = 9,5 µm, 4,7 % CV |
| RD300T | 300 μm | Rojo | s = 11 µm, 3,5 % CV |
| RD400T | 400 μm | Rojo | s = 18 µm, 4,4 % CV |
| RD500T | 500 μm | Rojo | s = 24 µm, 4,8 % CV |
Achieve high visual contrast with Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T Certified Size Standards, colored polymer microspheres with NIST™-traceable diameters. These reference and calibration materials are used in the testing of filtration systems, vial cleaning evaluations, contamination control studies and calibration of injection devices.