Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
El producto real puede variar
Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
Thermo Scientific™

Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™

Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.° de celdasColor
BK5001,4 x 104/gramoNegro
BK0501,5 x 107/gramoNegro
BK1002,1 x 106/gramoNegro
BK1505,6 x 105/gramoNegro
BK2002,3 x 105/gramoNegro
BK3006,6 x 104/gramoNegro
BK4002,8 x 104/gramoNegro
RD0501,5 x 107/gramoRojo
RD1001,8 x 106/gramoRojo
RD1505,4 x 105/gramoRojo
RD2002,3 x 105/gramoRojo
RD3006,7 x 104/gramoRojo
RD4002,8 x 104/gramoRojo
RD5001,4 x 104/gramoRojo
Número de catálogo BK500
Precio (MXN)
-
N.° de celdas:
1,4 x 104/gramo
Color:
Negro
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero teñidas en polvo Thermo Scientific™ ChromoSphere™, que son partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro intenso, lo que da lugar a un alto contraste y visibilidad en relación con los materiales situados en el fondo. Esta línea de productos está disponible como polvos secos que se pueden transportar fácilmente suspendidos en medios acuosos, y consta de una gran variedad de tamaños de partículas uniformes de color rojo o negro entre 50 μm y 500 μm.
Las partículas están disponibles en diámetros nominales de 50 μm a 500 μm. Se fabrican con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado y deben almacenarse a temperatura ambiente. Se pueden dispersar en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol. Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante. Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraen todo el colorante.

Recomendada para:

Ensayos de visualización e inspección.

Especificaciones
AditivoPuede contener una cantidad mínima de dispersantes
ContenidoMicroesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Diámetro medio (métrico)500 μm
Diámetro nominal (métrico)500 μm
Tipo de coloranteNegro
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
N.° de celdas1,4 x 104/gramo
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad1
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad<10%
ColorNegro
Diámetro (métrico)500 μm
MaterialPoliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de productoPartícula de polímero
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación.