Agua de peptona (frasco)
Thermo Scientific™

Agua de peptona (frasco)

Cultive una amplia variedad de microorganismos con este medio de enriquecimiento no selectivo en frascos prácticos y preparados.
Have Questions?
Número de catálogo BO0208B
Precio (CLP)
-

Cultive varios microorganismos con el medio en frasco preparado de agua de peptona Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio de caldo no selectivo se utiliza como medio de enriquecimiento primario para el crecimiento de bacterias1. También se puede utilizar como inóculo para una serie de tubos de fermentación u otros medios de diagnóstico.

Utilice el agua de peptona para el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos. 

  • Listo para su uso: comodidad de los medios preparados.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
1. Baird, R. Corry, and G. Curtis, Pharmacopoeia of culture media for food microbiology. Int. J. Food Microbiol, 1987. 5: p. 187-299.
Especificaciones
ColorAmarillo pálido, transparente
DescripciónAgua de peptona (frasco)
Peso de llenado3,0 g ± 0,3 g
FormatoFrascos Bijou
Tipo de empaquetadoFrascos universales con tapón de rosca de plástico en una caja
Cantidad24/paq.
Duración de almacenamiento52 semanas
Origen de fabricaciónReino Unido
Tipo de productopeptona
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 a 25 °C