Search
Search

| Número de catálogo | Peso de llenado | Formato | Cantidad |
|---|---|---|---|
| BO0283M | 100-101,5 g | Frasco con rosca DIN de 100 mL | 10/paq |
| BO0283Z | De 450 a 454 g | Frasco con rosca DIN de 500 mL | 10/paq |
| BO0358E | De 10,0 a 10,3 g | Frasco universal | 24/paq |
| TV5054E | De 9,5 a 10,5 g | Tubo | 50/paq |
| TV5088E | De 9,5 a 10,5 g | Tubo de vertido | 50/paq |