0.1% Peptone Water with 0.1% Tween
Thermo Scientific™

0.1% Peptone Water with 0.1% Tween

Perform sterility testing of pharmaceutical products with this diluting and rinsing fluid.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso de llenadoFormato
BO0293Z300,0g ± 4,0gFrasco de jarabe
BO0964VDe 500 a 504 gFrasco con rosca DIN de 500 mL
BO0964ZDe 310 a 314 gFrasco con rosca DIN de 500 mL
Número de catálogo BO0293Z
Precio (MXN)
-
Peso de llenado:
300,0g ± 4,0g
Formato:
Frasco de jarabe

Perform sterility testing of pharmaceutical products with Thermo Scientific™ Oxoid™ 0.1% Peptone Water with 0.1% Tween. The diluting and rinsing fluid contains peptone at low concentrations to provide nutrients for survival of microorganisms. Tween 80 lowers interfacial tension around bacteria which may be suspended in a medium.

Use 0.1% Peptone Water with 0.1% Tween in qualitative procedures as a diluting and rising fluid for sterility testing

Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.

Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific™ brand.

Especificaciones
ColorSin color, transparente
DescripciónAgua de peptona al 0,1 % con Tween al 0,1 %
Peso de llenado300,0g ± 4,0g
FormatoFrasco de jarabe
Tipo de empaquetado10 frascos con tapón de rosca y septum estrecho para inyección en una caja
Cantidad10/paq.
Duración de almacenamiento52 semanas
Origen de fabricaciónReino Unido
Tipo de productopeptona
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 a 25 °C