Search
Search

| Número de catálogo | Cantidad | Peso de llenado |
|---|---|---|
| BO0334V | 10 × 500 mL | 500-504 g |
| BO0334B | Paquete de 24 | 3,0 g ± 0,3 g |
| BO0334E | 24/paq. | 10,0 g + 0,3 g |
| EB0334B | 200/paq. | De 3,0 g a 3,3 g |
| EB0334C | 200 x 5 mL | 5-5,3 g |
| BO0334C | 24/paq | 5,0-5,3 g |
Realice la dilución de muestras en procedimientos cualitativos en aplicaciones microbianas con la solución salina isotónica Thermo Scientific™ Oxoid™ al 0,85 %.La concentración de cloruro de sodio al 0,9 % mantiene el equilibrio osmótico del medio y, por tanto, mantiene la morfología y la integridad celular.La solución no interfiere con ninguna reacción bioquímica o prueba de susceptibilidad a los antibióticos. Está recomendado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLI) para la preparación de suspensiones bacterianas utilizadas para las pruebas de susceptibilidad.1,2
Referencias generales: