Agua de peptona alcalina (frasco)
Thermo Scientific™

Agua de peptona alcalina (frasco)

Enriquezca y recupere las especies de Vibrio de alimentos, agua y muestras clínicas utilizando estos frascos preparados.

Have Questions?
Número de catálogo BO0335E
Precio (MXN)
-

Enriquezca y recupere especies de Vibrio en muestras clínicas, de alimentos y de agua con el agua de peptona alcalina Thermo Scientific™ Oxoid™ en frascos preparados. El medio es selectivo al explotar la capacidad de las especies de  Vibrio  para tolerar condiciones alcalinas y niveles altos de cloruro de sodio. El contenido de peptona proporciona las condiciones para el crecimiento y la recuperación de las especies de  Vibrio , suministrando vitaminas, minerales y nitrógeno en forma de aminoácidos.

Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de agua de peptona alcalina prácticos, precargados y listos para su uso.

  • Crea condiciones alcalinas fuertes y de sodio elevado con el fin de proporcionar un entorno selectivo para Vibrio
  • Se puede utilizar para realizar exámenes microscópicos directos de las muestras mediante el método de cultivo en gota suspendida.
  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima
  • Larga vida útil: hasta 12 meses

El agua de peptona alcalina la formularon por primera vez Shread, Donovan y Lee1 para su uso como caldo de enriquecimiento no selectivo para el cultivo de especies de  Aeromonas . Cruickshank informó que cuando se eleva el pH, el medio se puede utilizar para cultivar eficazmente especies de  Vibrio .2 El de cloruro sódico al 2 % (p/v) incorporado en este medio promueve el crecimiento de  Vibrio cholerae, mientras que la alcalinidad de este medio inhibe la mayor parte de la flora de fondo no deseada.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro

1. Shread, P., Donovan T.J., and Lee J.V. (1991) Soc. Gen. Microbiol. Q. 8:184.

2. Cruickshank, R. (1968) Medical Microbiology. 11th ed. Livingstone Ltd, London, UK.

Especificaciones
ColorAmarillo pálido, transparente
DescripciónAgua de peptona alcalina (frasco)
Peso de llenado10,0g ± 0,3 g
FormatoFrascos universales
Tipo de empaquetado24 frascos universales con tapón de rosca en una caja.
Cantidad24/paq.
Duración de almacenamiento52 semanas
Origen de fabricaciónReino Unido
Tipo de productoAgar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 a 25 °C