Diluyente de recuperación máxima
Thermo Scientific™

Diluyente de recuperación máxima

Consiga la recuperación máxima de microorganismos durante la dilución con este diluyente isotónico que aporta protección.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso de llenado
BO0348Z90,0g ± 1,5g
BO0348V500,0 g + 1,5g
Número de catálogo BO0348Z
Precio (MXN)
-
Peso de llenado:
90,0g ± 1,5g

Consiga la recuperación máxima de microorganismos durante la dilución con este isotónico diluyente de recuperación máxima Thermo Scientific™ Oxoid™ que aporta protección.

La presencia de peptona en el diluyente proporciona recuentos viables para garantizar la exactitud de los procedimientos cuantitativos.La fuerza isotónica del diluyente garantiza la recuperación de microorganismos de variados orígenes que pueden ser vulnerables en agua destilada o suspensiones acuosas.La baja concentración de peptona en el diluyente reduce la multiplicación de los microorganismos en la muestra durante al menos 45 minutos en la fase de dilución1,2

Mantenga la viabilidad de los microorganismos durante el proceso de dilución con este diluyente de recuperación máxima con bajos niveles de peptona.

  • Permite realizar procedimientos cuantitativos precisos con la mínima reducción del recuento viable.
  • Reduce la multiplicación de los microorganismos en la muestra durante al menos una hora en la fase de dilución.
  • Listo para su uso.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro

1. Straker R. P. and Stokes J. L. (1957) Appl. Microbiol. 5. 21-25.

2. Patterson J. W. and Cassells J. A. (1963) J. Appl. Bact. 26. 493-497.

Especificaciones
ColorIncolora, transparente
DescripciónDiluyente de recuperación máxima
Peso de llenado90,0g ± 1,5g
FormatoFrascos de jarabe
Tipo de empaquetado10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja
Cantidad10/paq.
Duración de almacenamiento52 semanas
Origen de fabricaciónReino Unido
Tipo de productoAgar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 a 25 °C