Caldo de triptona de soja (frasco)
Thermo Scientific™

Caldo de triptona de soja (frasco)

Cultive una gran variedad de microorganismos utilizando este medio en prácticos frascos preparados.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso de llenado
BO0369E10,0g ± 0,3 g
BO0282MDe 100 a 101,5 g
BO0282Z450 a 454 g
BO0369M100,0 g ± 1,5 g
BO0351EDe 10,01 a 0,3 g
BO0351G20,0 g-20,3 g
BO0351UDe 90 a 90,5 g
BO0351M100 - 101,5 g
EB0351WDe 1000 a 1005 g
BO0351V500,0 - 504,0 g
Número de catálogo BO0369E
Precio (MXN)
-
Peso de llenado:
10,0g ± 0,3 g

Cultive gran variedad de microorganismos con el medio en frasco preparado de caldo de triptona de soja Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio para uso general contiene dos peptonas y es adecuado para el cultivo de organismos tanto aerobios como anaerobios. Se indica en los métodos de análisis alimentarios y la farmacopea internacional1, 2, 3, 4 para la proliferación de una amplia variedad de microorganismos.

Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de caldo de triptona de soja prácticos, precargados y listos para su uso.

  • Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional.
  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

1. Farmacopea británica (2005).

2. Farmacopea europea, sexta edición (2008)

3. Farmacopea japonesa, JP 15 (2006)

4. Farmacopea estadounidense, USP 32 (2009)

Especificaciones
ColorAmarillo pálido, transparente
DescripciónCaldo de triptona de soja (EP/USP) (frasco)
Peso de llenado10,0g ± 0,3 g
FormatoFrascos viales
Tipo de empaquetadoVeinticuatro frascos viales con cuello estrecho y tapones de inyección en una caja
Cantidad24/paq.
Duración de almacenamiento52 semanas
Origen de fabricaciónReino Unido
Tipo de productoMedios
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 a 25 °C