Agua de peptona tamponada (frasco)
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Agua de peptona tamponada (frasco)

Enriquezca las muestras de alimentos antes del aislamiento de especies de salmonela utilizando estos frascos de medio preparados.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso de llenadoTipo de empaquetado
BO0688SDe 225 a 229 gCaja con 10 frascos de cuello ancho con tapón de rosca
BO0201S225,0 g - 229,0 g10 frascos con tapón de rosca en una caja
BO0201Z90g ± 1,5g10 frascos con tapón de rosca en una caja
BO0201MDe 99 a 101 g10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja
EB0201EDe 10,0 a 10,3 gCaja con 100 frascos universales con tapón de rosca
Número de catálogo BO0688S
Precio (MXN)
-
Peso de llenado:
De 225 a 229 g
Tipo de empaquetado:
Caja con 10 frascos de cuello ancho con tapón de rosca

Enriquezca las muestras de alimentos antes del aislamiento de especies de salmonela con el medio en frasco preparado de agua de peptona tamponada Thermo Scientific™ Oxoid™. El agua de peptona tamponada es un medio de enriquecimiento previo no selectivo.

Es posible que haya células de salmonela presentes en pequeñas cantidades o dañadas subletalmente en una muestra de alimentos para análisis. El enriquecimiento previo en agua de peptona tamponada no selectiva da más tiempo a las células para que se reparen y se multipliquen antes de su introducción en un cultivo selectivo, lo que incrementa las posibilidades de recuperación Especies de salmonela de la muestra.

  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.
  • Contribuye a la recuperación de células de salmonela dañadas.

La muestra para análisis se añade a agua de peptona tamponada en una proporción de 1:10 y se incuba a 37 °C ± 1 °C durante 18 horas + 2 horas.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ forman parte de la marca Thermo Scientific™.

Especificaciones
ColorStraw
Peso de llenadoDe 225 a 229 g
Formato500 mL Wide-necked Pot
Tipo de empaquetadoCaja con 10 frascos de cuello ancho con tapón de rosca
Cantidad10/Pk.
Duración de almacenamiento52 weeks
Origen de fabricaciónUnited Kingdom
Tipo de productoMicrobiology Media
EsterilidadSterile
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2° to 25°C