Lactose Peptone Water
Thermo Scientific™

Lactose Peptone Water

Carry out fermentation studies with Andrade’s Peptone Water ready to use media.
Have Questions?
Número de catálogoPeso de llenado
BO1343BDe 3,0 a 3,3 g
Número de catálogo BO1343B
Precio (MXN)
-
Peso de llenado:
De 3,0 a 3,3 g
Carry out fermentation studies with Lactose Peptone Water.
Especificaciones
ColorStraw/Pink
Peso de llenadoDe 3,0 a 3,3 g
FormatoBijou Bottle
Tipo de empaquetado24 Bijou Bottles with screw cap closures in a box
Cantidad24/Pk.
Duración de almacenamiento52 Weeks
Origen de fabricaciónUnited Kingdom
Tipo de productoMicrobiology Media
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2°C to 25°C