Sondas de fibra de carbono y filtradas con acero CETAC
Sondas de fibra de carbono y filtradas con acero CETAC
El producto real puede variar
Sondas de fibra de carbono y filtradas con acero CETAC
Sondas de fibra de carbono y filtradas con acero CETAC
Thermo Scientific™

Sondas de fibra de carbono y filtradas con acero CETAC

Elija una sonda de muestras para muestreador automático Thermo Scientific™ que se adapte a sus matrices y mejore los resultados del análisis elemental cuando utilice la introducción automatizada de muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIncluyeMaterial
BRE0008889Sonda de fibra de carbono, 0,8 mmFibra de carbono
842347004039Sonda filtrada de acero inoxidable CETACAcero
BRE0017633Sonda de fibra de carbono DR, 0,5 mmFibra de carbono
942315500161Sonda de fibra de carbono, 0,5 mmFibra de carbono
BRE0008866Sonda de fibra de carbono, 1,0 mmFibra de carbono
BRE0017634Sonda de fibra de carbono DR, 0,8 mmFibra de carbono
942315500171Sonda de fibra de carbono, 0,8 mm, rojaFibra de carbono
BRE0017635Sonda de fibra de carbono DR, 1,0 mmFibra de carbono
BRE0004301Sonda de fibra C, 1,0 mm, 2X azulFibra de carbono
Número de catálogo BRE0008889
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Incluye:
Sonda de fibra de carbono, 0,8 mm
Material:
Fibra de carbono
Los accesorios personalizados para muestreador automático garantizan un análisis más eficaz y fiable de su muestreador automático y analizador de oligoelementos. Escoja la sonda Teledyne CETAC adecuada de nuestra amplia gama de sondas de muestras para muestreador automático.

Elija una sonda de muestras para muestreador automático entre las siguientes opciones: 

Sonda de muestras estándar

  • D.I. de 0,5 mm: normalmente se utiliza con sistemas de ICP-MS
  • D.I. de 0,8 mm: normalmente se utiliza con sistemas de ICP-OES
  • D.I. de 1,0 mm: para aplicaciones especiales

También está disponible una versión resistente al goteo de las sondas estándar Teledyne CETAC.

Sondas de muestra para su uso con accesorios del muestreador automático Teledyne CETAC

  • D.I. de 0,8 mm: para su uso con el sistema Teledyne CETAC SDX HPLD sin ASXpress
  • D.I. de 1,0 mm: para su uso con el sistema Teledyne CETAC SDX HPLD con ASXpress o cuando ASXpress se utiliza de forma independiente
  • Sonda filtrada de acero inoxidable Teledyne CETAC para aceites: diseñada especialmente para su uso con muestras a base de aceite para garantizar la filtración de partículas grandes y evitar el riesgo de bloqueo
Especificaciones
IncluyeSonda de fibra de carbono, 0,8 mm
MaterialFibra de carbono
Para utilizar con (equipo)Muestreadores automáticos Teledyne CETAC
TipoSonda de muestras de muestreador automático
Unit SizeEach