Search
Search

| Número de catálogo | Tipo |
|---|---|
| BRE0019957 | Kit de muestras de sólidos altos radial |
| BRE0019681 | Kit de muestras acuosas doble |
| BRE0019682 | Kit de muestras de sólidos altos doble |
| BRE0019683 | Kit de muestras orgánicas doble |
| BRE0019684 | Kit de muestras orgánicas volátiles radiales |
| BRE0019685 | Kit de ácido HF radial |
| BRE0019956 | Kit de muestras acuosas radial |
| BRE0019958 | Kit de muestras orgánicas radial |
| BRE0019959 | Kit de muestras orgánicas volátiles dual |
| BRE0019960 | Kit de ácido HF dual |
| BRE0063033 | Kit de cátodos Duo |
| BRE0063034 | Kit de electrolitos Duo |
Aumente la flexibilidad de su laboratorio a la hora de analizar una amplia variedad de matrices de muestras gracias a esta gama de kits de introducción de muestras líquidas preconfigurados y plug and play de Thermo Scientific™ para su uso con los sistemas de ICP-OES de la serie Thermo Scientific™ iCAP™ PRO. Los kits específicos son opcionales y están disponibles para muestras con alto contenido de sólidos o para aquellas que contienen ácido orgánico, compuestos orgánicos volátiles o ácido fluorhídrico (HF). Estos kits siempre ofrecen una administración precisa de las muestras.
Ofrecemos una gran variedad de kits de introducción de muestras para aplicaciones ICP-OES, entre los que se incluyen:
Al igual que nuestros analizadores, nuestros kits de introducción de muestras se han diseñado para maximizar la comodidad, la facilidad de uso y la precisión.