Search
Search

| Número de catálogo | Para utilizar con (equipo) | Incluye |
|---|---|---|
| BRE0033168 | Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESI | Gradilla para tubos de muestras de 21 posiciones |
| BRE0003846 | Muestreadores automáticos para ESI | Gradilla STD de 7 viales de 250 mL |
| BRE0003847 | Muestreadores automáticos para ESI | Gradilla STD de 9 viales de 125 mL |
| BRE0003848 | Muestreadores automáticos para ESI | Gradilla STD de 9 viales de 125 mL |
| BRE0003849 | Muestreadores automáticos para ESI | Gradilla STD de 4 viales de 125 mL |
| BRE0025926 | Muestreadores automáticos para ESI | Gradilla STD de 10 viales de 50 mL |
| BRE0033169 | Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESI | Gradilla para tubos de muestras de 24 posiciones |
| BRE0033170 | Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESI | Gradilla para tubos de muestras de 40 posiciones |
| BRE0033171 | Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESI | Gradilla para tubos de muestras de 60 posiciones |
| BRE0033173 | Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESI | Gradilla para tubo de muestras de 90 posiciones |
| BRE0033175 | iSC-65, CETAC, ESI | 90 pos. Gradilla para tubo de muestras, indx |
Elija gradillas de tubos de muestras y patrones que satisfagan sus necesidades de laboratorio