Viales VOA de vidrio transparente con tapón con cubierta cerrada, 40 ml, sin procesar
Viales VOA de vidrio transparente con tapón con cubierta cerrada, 40 ml, sin procesar
Viales VOA de vidrio transparente con tapón con cubierta cerrada, 40 ml, sin procesar
Viales VOA de vidrio transparente con tapón con cubierta cerrada, 40 ml, sin procesar
Viales VOA de vidrio transparente con tapón con cubierta cerrada, 40 ml, sin procesar
Thermo Scientific™

Viales VOA de vidrio transparente con tapón con cubierta cerrada, 40 ml, sin procesar

Utilice estos viales de vidrio transparente con tapones con parte superior cerrada para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de la EPA cuando no sea necesario un cierre de septos perforable.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Nivel
C136-004040 mlSin procesar
C126-002020 mLSin procesar
C226-002020 mlProcesados
C236-004040 mLProcesados
C326-002020 mLcontenedores
C336-004040 mlcontenedores
Número de catálogo C136-0040
Precio (USD)
-
Volumen (métrico):
40 ml
Nivel:
Sin procesar

Los viales VOA de vidrio transparente Thermo Scientific™ con tapón cerrado se han diseñado para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de la EPA.Viales de parte superior cerrada para muestreo de VOA cuando no se necesita un tapón de septo perforable.Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.

  • Vial transparente diseñado para análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA)
  • Elija entre tamaños de 20 ml o 40 ml
  • Tapón de polipropileno blanco con parte superior cerrada y revestimiento de silicona con lámina de PTFE en el tapón para un sellado seguro
  • Compatibles directamente con automatización
  • Tapones acoplados a viales

Incluye:

Los viales certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • La exclusiva caja para el transporte del campo al laboratorio se convierte fácilmente en una bandeja organizadora de viales para su uso en el laboratorio.Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas en los viales; para el transporte es necesario empaquetarlos.

Los viales procesados se procesan de la misma manera que los certificados y vienen con todas las características de

Los viales certificados, pero los viales no tienen código de barras y el certificado de análisis no está incluido.

Los viales sin procesar se suministran en económicas bandejas envasadas al vacío con contacto vidrio con vidrio y están listos para sus procedimientos de limpieza y certificación internos.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadNinguno
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón24-414
DescripciónVial I-Chem de 40 ml transparente,con parte superior cerrada, sin procesar
Diámetro exterior (imperial)1,1 in
Para utilizar con (equipo)Análisis de orgánicos volátiles
Altura (imperial)3,75 in
Altura (métrico)95 mm
NivelSin procesar
Material (revestimiento)PTFE-faced Silicone
N.º por caja72
Tipo de productoVial
Tapones de repuestoB267-2414UBB
Volumen (imperial)1 oz
Volumen hasta el borde (imperial)1,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico)44 ml
Volumen total (métrico)40 mL
Tipo de tapónTapón cerrado con revestimiento de silicona
ColorTransparente
Diámetro exterior (imperial)28 mm
MaterialVidrio (tipo 1)
Línea de productosI-Chem
Cantidad72 cajas
Volumen (métrico)40 ml
Unit SizeCase of 72