CoverWell™ Imaging Chamber Gasket with Adhesive
Invitrogen™

CoverWell™ Imaging Chamber Gasket with Adhesive

Las juntas de cámara de obtención de imágenes CoverWell™ producen una cámara de 20 mm de diámetro y 1,0 mmMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
C2472740 gaskets
Número de catálogo C24727
Precio (MXN)
-
Cantidad:
40 gaskets
Las juntas de cámara de obtención de imágenes CoverWell™ producen una cámara de 20 mm de diámetro y 1,0 mm de profundidad. Las juntas de la cámara de obtención de imágenes CoverWell incorporan una cubierta de plástico fina y ópticamente transparente, lo que las hace ideales para la microscopía de escaneo láser confocal, de epifluorescencia y de luz. Simplemente presionando una junta de la cámara de obtención de imágenes contra un portaobjetos o cubreobjetos del microscopio, se forma una cámara sellada con el medio de montaje. La cámara hermética soporta y estabiliza muestras gruesas y flotantes, lo que permite observar con resolución las estructuras internas finas y analizar los marcadores sin los elementos de compresión o movimiento que afectan a las observaciones que se realizan con un cubreobjetos normal.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Color del tapónTransparente
Fondo (métrico)1 mm
Diámetro (métrico)20 mm
Material de la tapaPlástico
Cantidad40 gaskets
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Grosor (métrico)1 mm
ColorTransparente (tapa)
Línea de productosCoverWell
TipoJunta de cámara de adquisición de imágenes
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.