CultureWell™ Multiwell Chambered Coverslip CWCS 2R-2.0, 24 mm x 50 mm coverslips, two 2 mm-deep wells per coverslip
Invitrogen™

CultureWell™ Multiwell Chambered Coverslip CWCS 2R-2.0, 24 mm x 50 mm coverslips, two 2 mm-deep wells per coverslip

Los cubreobjetos con cámara de cultivo celular CultureWell son prácticos a la hora de preparar células cultivadas para la tinciónMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
C24776
también denominado C-24776
1 set
Número de catálogo C24776
también denominado C-24776
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 set
Los cubreobjetos con cámara de cultivo celular CultureWell son prácticos a la hora de preparar células cultivadas para la tinción y la obtención de imágenes. Los cubreobjetos con cámara utilizan juntas de silicona de grado médico con cubreobjetos de calidad óptica estándar y se suministran estériles y listos para su uso. Los sistemas CultureWell premontados también están disponibles (n.º de cat. C-24762).
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Fondo (métrico)2 mm
Diámetro (métrico)15 mm
Cantidad1 set
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Grosor (métrico)2 mm
Dimensions (LxW)50 mm x 24 mm
EsterilidadEstéril
TipoCubreobjetos de portaobjetos
Pocillos2
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.