8mm Clear Glass Crimp Top Vial
Thermo Scientific™

8mm Clear Glass Crimp Top Vial

6mm, 7mm, 8mm 자동시료주입기 트레이에 맞는 저용량 시료 바이알인 고급 유리 소재 8mm 크림프/스냅 탑 바이알 포트폴리오에서 선택하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)베이스 스타일물질제품 유형
C4008-632R325 μLRound BottomGlassCrimp Top Vial
C4008-741775 μL평평한 바닥GlassCrimp Top Vial
카탈로그 번호 C4008-632R
제품 가격(KRW)
-
부피(미터법):
325 μL
베이스 스타일:
Round Bottom
물질:
Glass
제품 유형:
Crimp Top Vial
6mm, 7mm, 8mm 자동시료주입기 트레이에 맞는 저용량 시료 바이알인 고급 유리 소재 8mm 크림프/스냅 탑 바이알 포트폴리오에서 선택하십시오. 적은 양의 시료를 주입할 때 회수율을 극대화하려면 평평한 바닥이나 원뿔형 바닥 중 선택하십시오. 재사용 가능한 슬리브는 자동시료주입기 캐로셀 내 또는 랙의 정확한 위치에 클림프된 밀봉 바이알을 고정하여 하나의 장치인 바이알을 GC 및 HPLC 자동시료주입기의 주입 위치로 이동시키는 기능을 합니다. 바이알은 고품질 붕규산 투명 유리(1 유형, A 등급)로 제조되고 모든 미국, EU 및 일본 약전의 요구 사항을 준수합니다. Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™, Thermo Scientific™ Chromacol™ 브랜드 중에서 선택하십시오.
사용 용도에 알맞은 바이알 선택 
  • 8mm 크림프 탑 실로 시료 용매와 셉텀 사이의 노출을 최소화
  • 중성 보로실리케이트 골드 그레이드 유리는 활성 부위가 극도로 적은 저팽창, 고순도 유리로, 대상 분석 물질에 원치 않는 반응이 일어나지 않습니다.
  • 정밀 가공된 슬리브(유리나 PTFE)를 통해 바이알을 대다수의 상업용 자동시료주입기에서 사용할 수 있습니다.

GC 및 HPLC 자동시료주입기 호환성*

Thermo Scientific™

Agilent™

Beckman™

Carlo Erba™

CTC™

Fisons™

PerkinElmer™

Shimadzu™

VWR™(Merck)/Hitachi™

*자동시료주입기 호환성은 Thermo Scientific 컬럼 및 소모품 카탈로그를 참고하십시오.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
베이스 스타일Round Bottom
마개 크기8 mm
설명8mm Crimp Top Vial, Clear, 6 x 32mm, Round Bottom
직경(미터법) 내부6 mm
직경(미터법) 개구부8 mm
용도(장비)60 and 100 Position Vial Trays for PerkinElmer Autosamplers
높이(미터법)32 mm
제품 유형Crimp Top Vial
부피(미터법) 잔류물<6 μL
부피(미터법) 전체325 μL
Volume (Metric) Usable250μL
마개 유형크림프 캡
색상Clear
직경(미터법) 외부6 mm
Marking Spot아니오
물질Glass
수량100/Pk.
부피(미터법)325 μL
Unit SizePack of 100