11mm Non-Assembled Clear Crimp Top Autosampler Vial Kit
11mm Non-Assembled Clear Crimp Top Autosampler Vial Kit
Thermo Scientific™

11mm Non-Assembled Clear Crimp Top Autosampler Vial Kit

편의 키트를 사용해 시간을 절약하고 오염의 위험을 줄입니다. 각 키트에는 100개의 투명 유리 바이알 및 격막이 미리 결합된 100개의 크림프 탑 뚜껑이 포함됩니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호Marking Spot마개 색상마개 유형격막
C4011-73아니오ClearSnap Cap, Open Top, 6 mm holePTFE/Silicone
C4011-87아니오SilverCrimp Cap, Open Top, 5.5 mm holePTFE/Red Rubber
C4011-87WSilverCrimp Cap, Open Top, 5.5 mm holePTFE/Red Rubber
C4011-88아니오SilverCrimp Cap, Open Top, 5.5 mm holePTFE/Red Rubber
C4011-88WSilverCrimp Cap, Open Top, 5.5 mm holePTFE/Red Rubber
2-RVST-CPBlueSnap Cap, Open Top, 6 mm holePTFE/Silicone
C4011-95아니오SilverCrimp Cap, Open Top, 5.5 mm holePTFE/Red Rubber
카탈로그 번호 C4011-73
제품 가격(KRW)
-
Marking Spot:
아니오
마개 색상:
Clear
마개 유형:
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
격막:
PTFE/Silicone
Thermo Scientific™ 11mm Crimp Top Clear Vial Convenience Kit(Unassembled)를 사용하여 시료 전처리 중 시간을 절약하고 오염 위험을 줄이십시오. 각 키트에는 100개의 투명 유리 바이알 및 격막이 미리 결합된 100개의 크림프 탑 뚜껑이 포함됩니다. 반복 사용이 가능한 두 구획 트레이는 같이 사용하는 공급재들을 함께 보관하면서 동시에 바이알과 마개를 보호하는 역할을 합니다. 투명 트레이로 용기를 열지 않고도 이용 가능한 공급재를 쉽게 파악할 수 있습니다. Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ 및 Thermo Scientific™ Chromacol™ 브랜드 중 선택하십시오.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
마개 색상Clear
마개 재질Polyethylene
마개 크기11 mm
설명Clear Glass; Septum: PTFE/Silicone
직경(미터법) 내부12 mm
높이(미터법)32 mm
포함Vial: C4011-5, Closure: C4011-54
팩당 수100 Pk.
제품 유형Unassembled Snap Cap Vial Convenience Kit
Septa Size (Metric)11 mm
격막PTFE/Silicone
부피(미터법) 전체2 mL
마개 유형Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
색상Clear
Marking Spot아니오
물질Glass, PTFE, Silicone
프리-슬릿No
부피(미터법)2 mL
Unit SizePack of 100