Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
El producto real puede variar
Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Thermo Scientific™

Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm

Utilice estos viales de vidrio transparente de 11 mm con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Tipo de productoEstilo de la baseMarking Spot
C4012-10425 μLVial de encapsular/a presión de 11 mmCónico estrechoNo
1.5-HRRVS
también denominado 1.5-HRRV(S)
1,5 mLVial con tapón a presión de 11 mm, silanizadoAlta recuperaciónNo
Número de catálogo C4012-10
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
425 μL
Tipo de producto:
Vial de encapsular/a presión de 11 mm
Estilo de la base:
Cónico estrecho
Marking Spot:
No

Utilice los viales con tapón para encapsular de vidrio transparente de 11 mm de Thermo Scientific™ con cierres para encapsular de aluminio. Estos viales de vidrio de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.

Elija el vial correcto según sus necesidades.

?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Los viales fáciles de llenar con abertura de cuello amplio requieren microinsertos de 6 mm de diámetro.
  • ?non-ascii?
  • Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
  • ?non-ascii?
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • ?non-ascii?
  • Obtenga una recuperación óptima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
  • ?non-ascii?
?non-ascii?

Seleccione el accesorio para su muestra.

?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • ?non-ascii?
  • Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
  • ?non-ascii?
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
  • ?non-ascii?
?non-ascii?

Compatibilidad de los muestreadores automáticos*
?non-ascii?Compatibles con la mayoría de muestreadores automáticos para HPLC y GC

?non-ascii?

*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la lista de compatibilidad de los muestreadores automáticos.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Estilo de la baseCónico estrecho
Tamaño del tapón11 mm
DescripciónMicrovial de vidrio sólido transparente de 150 µL
Diámetro interior (métrico)12 mm
Diámetro de la abertura (métrico)11 mm
Para utilizar con (equipo)Muestreadores automáticos GC anteriores
Altura (métrico)32 mm
Tipo de insertoMicrovial de 150 μL
Tipo de productoVial de encapsular/a presión de 11 mm
Volumen residual (métrico)<2 μL
Volumen total (métrico)425 μl
Volume (Metric) Usable200 μL
Volumen de trabajo (métrico)150 μL
Tipo de tapónDe rosca/a presión
ColorTransparente
Diámetro exterior (imperial)12 mm
Marking SpotNo
MaterialVidrio
Cantidad12
Volumen (métrico)425 μL
Unit SizeCase of 12