Kits de viales con cierre de rosca de 4 mL (13 mm)
Thermo Scientific™

Kits de viales con cierre de rosca de 4 mL (13 mm)

Fabricados con vidrio de alta calidad, estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425 y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMarking SpotColorSeptoTipo de empaquetado
C4015-017ANoÁmbarPTFE rojo/silicona blancaBolsa de polietileno
C4015-17ANoÁmbarPTFE rojo/silicona blancaBandeja
C4015-17AWSíÁmbarPTFE rojo/silicona blancaBandeja
C4015-017NoTransparentePTFE rojo/silicona blancaBolsa de polietileno
C4015-17NoTransparentePTFE rojo/silicona blancaBandeja
C4015-17WSíTransparentePTFE rojo/silicona blancaBandeja
C4015-21WSíTransparentePTFE virgen blanco 0,01 in.Bandeja
Número de catálogo C4015-017A
Precio (USD)
-
Marking Spot:
No
Color:
Ámbar
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
Tipo de empaquetado:
Bolsa de polietileno
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm) 15 x 45mm vials feature a 13-425 thread finish. Available in Thermo Scientific™ National™ and Chromacol™ brands.

Están fabricados con vidrio ámbar 51A de calidad superior (tipo 1, clase AB) o vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 (tipo 1, clase A).

  • Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
  • Etiqueta de escritura graduada disponible para facilitar la identificación de las muestras.
  • El vidrio opcional silanizado (desactivado) maximiza la recuperación de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.

Recomendados para los siguientes instrumentos:

  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Color del tapónNegro
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón13-425
Diámetro interior (métrico)15 mm
Altura (métrico)45 mm
IncluyeVial: C4015-2, Tapón: C4015-75A
N.° por paquete100
Tipo de empaquetadoBolsa de polietileno
Tipo de productoKit práctico de viales con rosca montado
Septa Size (Metric)13-425 mm
SeptoPTFE rojo/silicona blanca
Volumen total (métrico)4 mL
Tipo de tapónTapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm)
ColorÁmbar
Marking SpotNo
MaterialVidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
PrecortadosNo
Volumen (métrico)4 mL
Unit SizePack of 100