4mL(13mm) Screw Thread Vial Kits
Thermo Scientific™

4mL(13mm) Screw Thread Vial Kits

고급 유리로 제조된 4mL(13mm), 15x45mm 바이알에는 13-425 스레드 피니쉬가 있으며, 다양한 자동시료주입기에 적합합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호Marking Spot색상격막포장 유형
C4015-17아니오ClearRed PTFE/White SiliconeTray
C4015-017A아니오AmberRed PTFE/White SiliconePolybag
C4015-17A아니오AmberRed PTFE/White SiliconeTray
C4015-17AW예AmberRed PTFE/White SiliconeTray
C4015-017아니오ClearRed PTFE/White SiliconePolybag
C4015-17W예ClearRed PTFE/White SiliconeTray
C4015-21W예ClearWhite Virgin PTFE, 0.01 in.Tray
카탈로그 번호 C4015-17
제품 가격(KRW)
-
Marking Spot:
아니오
색상:
Clear
격막:
Red PTFE/White Silicone
포장 유형:
Tray
고품질 유리로 제조되며, 4mL(13mm) 15x45mm 바이알에는 13-425 스레드 피니쉬가 있습니다. Thermo Scientific™ National™ 및 Chromacol™ 브랜드로 이용 가능합니다.
우수한 51A 갈색(유형 1, 등급 AB)나 33 확장 붕규산 투명(유형 1, 등급 A) 유리 구조입니다.
  • Microsampling and High Recovery Vial을 이용하여 별도의 인서트 없이도 최대의 시료 추출이 가능합니다.
  • 샘플 식별의 편의를 위해 눈금과 함께 기재용 패치가 제공됩니다.
  • 선택적으로 실란화(비활성화)된 유리는 극성이 매우 크거나 불안정하거나 OH에 작용하는 화합물의 회수율을 극대화합니다.
  • 폴리스프링 인서트는 자기정렬식이며 니들 접촉으로부터 보호할 수 있는 쿠션을 제공합니다.

다음 기기에 권장됨:

  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR(Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
마개 색상Black
마개 재질Polypropylene
마개 크기13-425
직경(미터법) 내부15 mm
높이(미터법)45 mm
포함Vial: C4015-1, Closure: C4015-75A
팩당 수100
포장 유형Tray
제품 유형Assembled Screw Top Vial Convenience Kit
Septa Size (Metric)13-425 mm
격막Red PTFE/White Silicone
부피(미터법) 전체4 mL
마개 유형Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole
색상Clear
Marking Spot아니오
물질Glass, PTFE, Silicone
프리-슬릿No
부피(미터법)4 mL
Unit SizePack of 100