Especificaciones
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Estilo de la baseBase cónica
Certificaciones/conformidadSpecification Certified
Tamaño del tapón13 - 425mm
Diámetro interior (métrico)15,25 mm
Diámetro de la abertura (métrico)13 mm
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (aplicación)(U)HPLC, GC, MS
Para utilizar con (equipo)HPLC/GC Autosampler
GraduadoNo
Altura (métrico)45 mm
Nivel3
Material (recubrimiento)No
N.° por paquete100
Tipo de empaquetado1 Pk. of 100
Tipo de productoVial con cierre de rosca 13-425
Estilo de rosca13-425
Volumen residual (métrico)<15 μL
Volumen total (métrico)3,5 mL
Volume (Metric) Usable3,5 mL
Tipo de tapónTapón roscado
ColorTransparente
Diámetro exterior (imperial)15 mm
Marking SpotNo
MaterialVidrio
Línea de productosSureSTART Level 3
Cantidad100
EsterilidadNon-sterile
Volumen (métrico)3,5 mL
Unit SizePack of 100