COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards
Thermo Scientific™

COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards

Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards minimieren Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDurchmesser (metrisch)
CC05-PK5,010 ± 0,035 μm
CC02-PK
auch als CC02PK bezeichnet
2 μm
CC10-PK10,00 ± 0,08 μm
CC15-PK15,02 ± 0,15 μm
CC20-PK20 μm
CC25-PK25 μm
CC30-PK30 μm
CC50-PK50,2 ± 0,3 μm
CC70-PK70 μm
Katalognummer CC05-PK
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
5,010 ± 0,035 μm
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards, einem kostengünstigen, praktischen und einfach zu verwendenden Produkt für die Validierung von Flüssigkeitspartikelzählern, minimieren Sie Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt. Diese Standards für die Analyse direkt aus der Flasche sind in Einwegflaschen verpackt und wurden für Hersteller von Parenteralia und ophthalmischen Lösungen entwickelt, die eine Interim-Verifizierung gemäß USP 788 und 789 (Feinstaub in Injektionen und Feinstaub in ophthalmischen Lösungen) benötigen.
Diese gebrauchsfertigen Präzisionsstandards wurden für die regelmäßige Gerätekalibrierung von Flüssigpartikelzählern vor jedem Gebrauch entwickelt, um durch Verwendung einer NIST™ rückverfolgbaren Mikrosphärensuspension mit spezifischer Konzentration die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
  • Mikrosphären aus Polystyrol sind in einem ultrasauberen Verdünnungsmittel suspendiert
  • Die Konzentration ist für die Anwendung in Lichtverdunklungs-Partikelzählern und anderen Zählanwendungen mit niedriger Konzentration optimiert
  • Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar.
  • CC10 und CC25 sind ideal für die Interimprüfung USP 788 und 788

Inhalt:

  • Kalibrierungs- und Rückführbarkeitszertifikat gemäß NIST™
  • Partikelzählungsprotokoll
  • Sicherheitsdatenblatt
Specifications
ZusatzstoffEnthält geringe Mengen von Tensiden
Zertifizierung/KonformitätZertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Konzentration3000 Partikel/ml ± 10 %
InhaltPolystyrol-Mikrosphären in Wasser
BeschreibungProdukte ermöglichen eine präzise Kalibrierung oder Überprüfung der Leistung von Laserpratikelzählern
EnthältZertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST, Partikelzählprotokoll
Partikeldichte1.05g/cm ³
Menge6 x 25 ml
Brechungsindex1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen< 3 %
StabilitätProdukt ist mindestens sechs Monate lang haltbar
FarbeWeiß oder farblos
Durchmesser (metrisch)5,010 ± 0,035 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Validierung von Flüssigpartikelzählern, USP-Prüfung
MaterialPolystyrol
ProdukttypPartikel für die Zählkontrolle
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

How should I store COUNT-CAL Count Precision Size Standards?

Unless otherwise stated, we recommend refrigerating COUNT-CAL Count Precision Size Standards at 2 to 8 degrees C when not in use. We do not recommenf freezing them. The bottle must be kept tightly sealed and stored upright.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.