CryoExtra™ Hocheffiziente Kryolagerungssysteme
CryoExtra™ Hocheffiziente Kryolagerungssysteme
CryoExtra™ Hocheffiziente Kryolagerungssysteme
Thermo Scientific™

CryoExtra™ Hocheffiziente Kryolagerungssysteme

Entwickelt für die Flüssig- und Dampfphasenlagerung mit automatischer Temperaturüberwachung und mikroprozessorgesteuerter LN2-Füllstandskontrolle.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)
CE8120463 l
CE8140797 l
CE81801745 l
CE81941770 l
Katalognummer CE8120
Preis (EUR)
-
Kapazität (metrisch):
463 l
Die Thermo Scientific™ CryoExtra™ Serie wurde für die Lagerung von Flüssigkeiten und Dämpfen entwickelt und zeichnet sich durch eine automatische Temperaturüberwachung und mikroprozessorbasierte LN2-Füllstandskontrolle aus, die für die zuverlässig Überwachung wertvoller Proben sorgt.
Vielseitigkeit
  • Für vertikale und horizontale Gestelle
  • Entnebelung per Knopfdruck zur leichten Platzierung der Probe
  • Anwenderfreundlichkeit und komfortabler, integrierter Arbeitsbereich
  • Konzipiert für die Dampfphasenlagerung
  • Einklappbare Trittstufen für erhöhten Anwenderkomfort
Qualität
  • Überragende Temperaturkonstanz
  • Große LED-Temperaturanzeige
  • Verschließbarer Deckel zum Schutz der Proben
  • Moderne Temperaturüberwachung und Alarmmeldungen
  • Mikroprozessorbasierte LN2 Füllstandskontrolle

Inhalt:

0.5 ″, um 45° abgewinkelter, flexibler Schlauch mit 6 ′ Länge (1.8 m) aus Edelstahl

Anforderungen:

Niedriger Druck mit 22 psi, LN2 Vorratsbehälter (separat erhältlich)

Kompatibel mit:

Fragen Sie Ihren Vertriebsvertreter nach Gestellen und Zubehör für CryoExtra Lagersysteme.

Hinweis:

Lichte Produkthöhe: 77 in. für CryoExtra 20 und CryoExtra 40; 88 in. für CryoExtra 80; 93 in. für CryoExtra 94

Bestellinformationen:

  • Optionale Gestelle, Gefäße, Rahmen und Podeste ermöglichen Ihnen den Aufbau eines organisierten Systems zur optimalen Lagerung in der Flüssig- oder Gasphase. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an uns für Einzelheiten
Specifications
SchrankmaterialEdelstahl
Innentiefe (angloamerikanisch)55.3 in.
Innentiefe (metrisch)140.5 cm
BeschreibungCryoExtra™ High-Efficiency Cryogenic Storage Systems
Durchmesser (angloamerikanisch)32 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals12,5 in.
Durchmesser (metrisch)81.3 cm
Innendurchmesser (metrisch) Hals31.8 cm
Elektrische Anforderungen100 - 230 V 50/60 Hz
Frequenz50/60 Hz
Außenhöhe (angloamerikanisch)76 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch)34.5 in.
Außenhöhe (metrisch)193 cm
Innenhöhe (metrisch)87.6 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch)765 lb.
Versandgewicht (metrisch)348 kg
TypAutomatische LN2-Befüllung für die Kryolagerung
Fläschchenkapazität19,500 (2mL)
Gewicht (angloamerikanisch)515 lb.
Gewicht (metrisch)234 kg
Außenbreite (angloamerikanisch)43 in.
Außenbreite (metrisch)109.2 cm
Kapazität (angloamerikanisch)16,35 cu. ft.
Kapazität (metrisch)463 l
Zertifizierung/KonformitätCE, UL
ÜberwachungsoptionenTemperaturüberwachung, Alarm
No. of Doors1
Spannung100/230 V
Unit SizeEach