Search
Search

Automatice la limpieza en línea de matrices complejas en su sistema de LC-MS para eliminar la limpieza manual y mejorar la productividad y la certeza de los resultados.
| Número de catálogo | Descripción | Fase de columna | Diámetro exterior (métrico) |
|---|---|---|---|
| CH-953283 | Columna fluro de ciclones TurboFlow de 0,5 x 50 mm | Alquilo fluorado a base de sílice | 0,5 mm |
| CH-952434 | Columna de ciclones TurboFlow de 1 x 50 mm | A base de polímeros | 1 mm |
| CH-952813 | Columna MCX TurboFlow Cyclone de 1 x 50 mm | Intercambio de cationes mixtos basado en polímeros | 1 mm |
| CH-952979 | Columna MAX TurboFlow Cyclone de 1 x 50 mm | Intercambio aniónico en modo mixto basado en polímeros | 1 mm |
| CH-953244 | Columna de ciclones TurboFlow C18 de 1 x 50 mm | Fase reversa basada en sílice | 1 mm |
| CH-953275 | Columna de ciclones TurboFlow C18-P de 1 x 50 mm | Fase reversa basada en sílice | 1 mm |
| CH-953276 | Columna de ciclones TurboFlow C8 de 1 x 50 mm | Fase reversa basada en sílice | 1 mm |
| CH-953277 | Columna fluro de ciclones TurboFlow de 1 x 50 mm | Alquilo fluorado a base de sílice | 1 mm |
| CH-953279 | Columna de ciclones TurboFlow C2 de 1 x 50 mm | Fase reversa basada en sílice | 1 mm |
| CH-953280 | Columna de ciclones TurboFlow C18 de 0,5 x 50 mm | Fase reversa basada en sílice | 0,5 mm |
| CH-953281 | Columna de ciclones TurboFlow C18-P de 0,5 x 50 mm | Fase reversa basada en sílice | 0,5 mm |
| CH-953282 | Columna de ciclones TurboFlow C8 de 0,5 x 50 mm | Fase reversa basada en sílice | 0,5 mm |
| CH-953285 | Columna de ciclones TurboFlow C2 de 0,5 x 50 mm | Fase reversa basada en sílice | 0,5 mm |
| CH-953286 | Columna MAX TurboFlow Cyclone de 0,5 x 50 mm | Intercambio aniónico en modo mixto basado en polímeros | 0,5 mm |
| CH-953287 | Columna MCX TurboFlow Cyclone de 0,5 x 50 mm | Intercambio de cationes mixtos basado en polímeros | 0,5 mm |
| CH-953288 | Columna de ciclones TurboFlow de 0,5 x 50 mm | A base de polímeros | 0,5 mm |
| CH-953289 | Columna de ciclones TurboFlow P de 0,5 x 50 mm | A base de polímeros | 0,5 mm |
| CH-953456 | Columna de ciclones TurboFlow MCX-2 de 1 x 50 mm | Intercambio de cationes mixtos basado en polímeros | 1 mm |
| CH-953457 | Columna de ciclones TurboFlow MCX-2 de 0,5 x 50 mm | Intercambio de cationes mixtos basado en polímeros | 0,5 mm |
Utilice las columnas Thermo Scientific™ TurboFlow™ para la limpieza automatizada en línea de matrices complejas analizadas en los sistemas de LC-MS Thermo Scientific™ Aria™, Transcend™ TLX y Prelude™. Situadas antes de la columna de análisis, las columnas de limpieza de muestras TurboFlow permiten la inyección directa de matrices complejas como alimentos, plasma, orina y otras matrices biológicas en el sistema de espectrometría de masas (MS) sin pretratamiento de muestras. El diseño patentado de columna TurboFlow conserva compuestos de interés para análisis posteriores, mientras que las matrices complejas se eluyen rápida y completamente a los residuos.
Mejore la productividad
En las columnas TurboFlow se automatizan las muchas tareas que tradicionalmente se realizan manualmente, eliminando así los numerosos pasos manuales propensos a errores realizados para la limpieza de matrices que causan variabilidad en los datos. Como resultado, esta técnica automatizada de limpieza de muestras puede mejorar la productividad y la certeza en los resultados de las pruebas.
Minimice la supresión de iones y produzca extractos de muestras limpios: