Search
Search

Automatisieren Sie die Online-Matrixbereinigung komplexer Matrices auf Ihrem LC-MS, um manuelle Reinigungsvorgänge zu vermeiden und die Produktivität und Sicherheit der Ergebnisse zu verbessern.
| Katalognummer | Beschreibung | Säulenphase | Außendurchmesser (metrisch) |
|---|---|---|---|
| CH-953286 | TurboFlow Cyclone MAX Säule 0,5 x 50 mm | Polymerbasierter Anionenaustausch im gemischten Modus | 0,5 mm |
| CH-952434 | TurboFlow Cyclone Säule 1 x 50 mm | Auf Polymerbasis | 1 mm |
| CH-952813 | TurboFlow Cyclone MCX Säule 1 x 50 mm | Polymerbasierter Kationenaustausch mit Mischmodus | 1 mm |
| CH-952979 | TurboFlow Cyclone MAX Säule 1 x 50 mm | Polymerbasierter Anionenaustausch im gemischten Modus | 1 mm |
| CH-953244 | TurboFlow Cyclone C18 Säule 1 x 50 mm | Umkehrphase auf Silikabasis | 1 mm |
| CH-953275 | TurboFlow Cyclone C18-P Säule 1 x 50 mm | Umkehrphase auf Silikabasis | 1 mm |
| CH-953276 | TurboFlow Cyclone C8 Säule 1 x 50 mm | Umkehrphase auf Silikabasis | 1 mm |
| CH-953277 | TurboFlow Cyclone Fluorsäule 1 x 50 mm | Fluoriertes Alkyl auf Silikabasis | 1 mm |
| CH-953279 | TurboFlow Cyclone C2 Säule 1 x 50 mm | Umkehrphase auf Silikabasis | 1 mm |
| CH-953280 | TurboFlow Cyclone C18 Säule 0,5 x 50 mm | Umkehrphase auf Silikabasis | 0,5 mm |
| CH-953281 | TurboFlow Cyclone C18-P Säule 0,5 x 50 mm | Umkehrphase auf Silikabasis | 0,5 mm |
| CH-953282 | TurboFlow Cyclone C8 Säule 0,5 x 50 mm | Umkehrphase auf Silikabasis | 0,5 mm |
| CH-953283 | TurboFlow Cyclone Fluorsäule 0,5 x 50 mm | Fluoriertes Alkyl auf Silikabasis | 0,5 mm |
| CH-953285 | TurboFlow Cyclone C2 Säule 0,5 x 50 mm | Umkehrphase auf Silikabasis | 0,5 mm |
| CH-953287 | TurboFlow Cyclone MCX Säule 0,5 x 50 mm | Polymerbasierter Kationenaustausch mit Mischmodus | 0,5 mm |
| CH-953288 | TurboFlow Cyclone Säule 0,5 x 50 mm | Auf Polymerbasis | 0,5 mm |
| CH-953289 | TurboFlow Cyclone-P Säule 0,5 x 50 mm | Auf Polymerbasis | 0,5 mm |
| CH-953456 | TurboFlow Cyclone MCX-2 Säule 1 x 50 mm | Polymerbasierter Kationenaustausch mit Mischmodus | 1 mm |
| CH-953457 | TurboFlow Cyclone MCX-2 Säule 0,5 x 50 mm | Polymerbasierter Kationenaustausch mit Mischmodus | 0,5 mm |
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TurboFlow™ Säulen für die automatisierte Online-Matrixreinigung komplexer Matrices, die auf den Thermo Scientific™ Aria™, Transcend™ TLX und Prelude™ LC-MS-Systemen analysiert werden. Die TurboFlow Probenaufbereitungssäulen werden vor der analytischen Säule platziert und ermöglichen die direkte Injektion ohne Probenvorbehandlung komplexer Matrices wie Lebensmittel, Plasma, Urin und anderer biologischer Matrices in das Massenspektrometriesystem (MS). Das patentierte TurboFlow Säulendesign behält für die nachfolgende Analyse interessante Verbindungen bei, während komplexe Matrices schnell und vollständig in das Abwasser eluieren.
Steigerung der Produktivität
TurboFlow-Säulen automatisieren die vielen Aufgaben, die bisher manuell durchgeführt wurden, und eliminieren so die vielen fehleranfälligen manuellen Schritte, die bei der Matrixbereinigung anfallen und zu Datenvariabilität führen. Dadurch kann diese automatisierte Probenaufreinigung die Produktivität und Sicherheit bei den Testergebnissen verbessern.
Minimieren Sie die Ionenunterdrückung und erzeugen Sie saubere Probenextrakte: