Filtros de jeringa de PTFE (hidrófobos) Choice™
Filtros de jeringa de PTFE (hidrófobos) Choice™

Filtros de jeringa de PTFE (hidrófobos) Choice™

Utilice filtros de jeringa hidrófobos de PTFE Choice para la filtración de soluciones orgánicas agresivas, altamente básicas o calientes.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de poroDiámetro (métrico)
CH2213-NP0,2 μm13 mm
CH2225-NP0,2 μm25 mm
CH4525-NP0,45 μm25 mm
CH4513-NP0,45 μm13 mm
Número de catálogo CH2213-NP
Precio (CLP)
-
Tamaño de poro:
0,2 μm
Diámetro (métrico):
13 mm

Utilice los filtros de jeringa hidrófobos de PTFE Thermo Scientific™ Choice™ para la filtración de soluciones orgánicas agresivas, altamente básicas o calientes y como protectores de transductores. Pueden filtrar soluciones acuosas tras prehumedecerlas con alcohol. Estos filtros de jeringa proporcionan extractos de muestras más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas hasta el tamaño nominal del poro.

La adición de un filtro en jeringas antes de la inyección cromatográfica no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Los económicos filtros de jeringa Choice están disponibles en una variedad de tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación.

Especificaciones
  • Membrana: PTFE con certificación para HPLC, con soporte de polipropileno
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 110 °C
  • Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
  • Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
Aplicaciones
  • Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
  • Análisis de muestras de disolución
  • Preparación general de muestras
  • Muestras de temperatura elevadas, soluciones cáusticas o ácidas
Incompatibilidades químicas
  • Ácido perclórico
  • Cloruro de metileno (exposición limitada)
  • Dioxano, DMF, ácido fórmico al > 50 %
Especificaciones
Diámetro (métrico)13 mm
Para utilizar con (aplicación)HPLC, SPE
Material de la carcasaResistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
PrefiltroNo
Tasa de presión90 psi
Línea de productosChoice
Cantidad100/Pk.
TipoFiltro de jeringa
DesechablesSí
Material (membrana)PTFE (hidrófobo)
Tamaño de poro0,2 μm
EsterilidadNo estéril
Unit SizePack of 100