Filtros de jeringa de celulosa regenerada Choice™

Filtros de jeringa de celulosa regenerada Choice™

Utilice filtros de jeringa de celulosa regenerada Choice para aplicaciones de unión poco específicas, filtración de medios de cultivo de tejidos y filtración de muestras biológicas generales.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de poroDiámetro (métrico)
CH2213-RC0,2 μm13 mm
CH2225-RC0,2 μm25 mm
CH4525-RC0,45 μm25 mm
CH4513-RC0,45 μm13 mm
Número de catálogo CH2213-RC
Precio (CLP)
-
Tamaño de poro:
0,2 μm
Diámetro (métrico):
13 mm

Utilice los filtros de jeringa de celulosa regenerada Thermo Scientific™ Choice™ para aplicaciones de unión poco específicas, así como para la filtración de medios de cultivo de tejidos y la filtración de muestras biológicas en general. Estos filtros de jeringa proporcionan extractos de muestras más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas hasta el tamaño nominal del poro.

La adición de un paso de filtración de jeringa antes de la inyección cromatográfica ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables, protege instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Los económicos filtros de jeringa Choice están disponibles en una variedad de tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación.

Especificaciones
  • Membrana: Celulosa regenerada certificada para HPLC
  • Unión de proteínas: <5 µg/cm2
  • Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
Aplicaciones
  • Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
  • Análisis de muestras de disolución, especialmente comprimidos o cápsulas de alta unión
  • Muestras basadas en proteínas con alta unión no específica
  • Análisis de muestras que requieren la máxima recuperación
  • Análisis que requieren una unión no específica baja en un amplio intervalo de pH
Incompatibilidades químicas
  • Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico o ácido nítrico al > 25 %, DMF, fenoles
Especificaciones
Diámetro (métrico)13 mm
Para utilizar con (aplicación)HPLC, SPE
Material de la carcasaResistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
PrefiltroNo
Tasa de presión90 psi
Línea de productosChoice
Cantidad100/Pk.
TipoFiltro de jeringa
DesechablesSí
Material (membrana)Celulosa regenerada
Tamaño de poro0,2 μm
EsterilidadNo estéril
Unit SizePack of 100