Filtros de jeringa de acetato de celulosa (CA) Choice™

Filtros de jeringa de acetato de celulosa (CA) Choice™

Elimine materiales que interfieren y partículas finas. Utilice los filtros de jeringa de acetato de celulosa Thermo Scientific™ Choice™ para la filtración de medios de cultivo de tejidos y muestras biológicas sensibles.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de poroDiámetro (métrico)
CH2225-CA0,2 μm25 mm
CH4525-CA0,45 μm25 mm
CH2213-CA0,2 μm13 mm
CH4513-CA0,45 μm13 mm
Número de catálogo CH2225-CA
Precio (CLP)
-
Tamaño de poro:
0,2 μm
Diámetro (métrico):
25 mm

Utilice los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Choice™ para obtener extractos de muestras más limpios eliminando los materiales que interfieren y las partículas finas hasta el tamaño de poro nominal. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa (CA) Thermo Scientific™ Choice™ son una buena elección para la filtración de medios de cultivo de tejidos y para la filtración de muestras biológicas sensibles.

La adición de un filtro en jeringas antes de la inyección cromatográfica no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Los económicos filtros de jeringa Choice están disponibles en una variedad de tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación.

Filtros de acetato de celulosa para jeringas Choice

Para el filtrado de soluciones acuosas o muestras biológicas. La membrana físicamente fuerte se puede utilizar con líquidos calientes.

Especificaciones
  • Membrana: Certificado HPLC
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 110 °C
  • Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
  • Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
Aplicaciones
  • Muestras basadas en proteínas con alta unión no específica
  • Análisis de muestras que requieren la máxima recuperación
Incompatibilidades químicas
  • Ácidos, NaOH, diclorometano, cloroformo, cetonas, DMSO, THF
Especificaciones
Diámetro (métrico)25 mm
Para utilizar con (aplicación)HPLC, SPE
Material de la carcasaResistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
PrefiltroNo
Tasa de presión90 psi
Línea de productosChoice
Cantidad100/Pk.
TipoFiltro de jeringa
DesechablesSí
Material (membrana)Acetato de celulosa
Tamaño de poro0,2 μm
EsterilidadNo estéril
Unit SizePack of 100