Search
Search

| Katalognummer | Porengröße | Durchmesser (metrisch) |
|---|---|---|
| CH4525-NN | 0,45 μm | 25 mm |
| CH2225-NN | 0,2 μm | 25 mm |
| CH2213-NN | 0,2 μm | 13 mm |
| CH4513-NN | 0,45 μm | 13 mm |
Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus Nylon sind eine gute Option für die meisten allgemeinen Laborfiltrationsanwendungen und die Filtration der meisten HPLC-Proben. Diese Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.
Ein zusätzlicher Spritzenfiltrationsschritt vor der Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.