Tapones de rosca de 11 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Tapones de rosca de 11 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1

Seleccione tapones de rosca de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoSeptoDurezaGrosor (métrico)Cantidad
CHCC11-30TSilicona blanca/PTFE rojo45 shore1,3 mm1000/paq.
CHCC11-10Caucho natural/TEF transparente60 shore1 mm100/paq.
CHCC11-10TCaucho natural/TEF transparente60 shore1 mm1000/paq.
CHCC11-10FCaucho natural/TEF transparente60 shore1 mm5000/paq.
CHCC11-30Silicona blanca/PTFE rojo45 shore1,3 mm100/paq.
CHCC11-30FSilicona blanca/PTFE rojo45 shore1,3 mm5000/paq.
Número de catálogo CHCC11-30T
Precio (EUR)
216,30
Case of 1000
Septo:
Silicona blanca/PTFE rojo
Dureza:
45 shore
Grosor (métrico):
1,3 mm
Cantidad:
1000/paq.
Precio (EUR)
216,30
Case of 1000

Utilice los tapones de rosca de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para capsular con una abertura de 11 mm, incluidos nuestros viales para capsular de vidrio de 2 ml SureSTART (nivel 1). Seleccione tapones de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos. Elija entre nuestros tapones de aluminio con septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.

Nuestros límites de nivel de rendimiento 1 son rentables y se ha probado la calidad para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para los análisis diarios.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelNo
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón11 mm
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)Viales para capsular de 11 mm
Dureza45 shore
IncluyeSeptum
NivelLevel 1
N.° por paquete10 x 100/Pk.
Tipo de productopara encapsular, nivel 1
SeptoSilicona blanca/PTFE rojo
Septum ColorWhite/Red
Grosor (métrico)1,3 mm
ColorPlata
MaterialAluminio
PrecortadosNo
Línea de productosSureSTART nivel 1
Cantidad1000/paq.
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeCase of 1000