Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1
Thermo Scientific™

Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1

Seleccione tapones de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoMaterialCantidad
CHCC20-1TPlataButilo gris/PTFE gris; moldeadoAluminioPaquete de 1000
CHCC20-1PlataButilo gris/PTFE gris, moldeadoAluminioPaquete de 100
CHCC20-1FPlataButilo gris/PTFE gris; moldeadoAluminio5000 paq.
CHCC20-1MOroButilo gris/PTFE gris, moldeadoAcero magnéticoPaquete de 100
CHCC20-1MTOroButilo gris/PTFE gris; moldeadoAcero magnéticoPaquete de 1000
CHCC20-2PlataSilicona azul/PTFE blancoAluminioPaquete de 100
CHCC20-2TPlataSilicona azul/PTFE blancoAluminioPaquete de 1000
CHCC20-2FPlataSilicona azul/PTFE blancoAluminio5000 paq.
CHCC20-2MOroSilicona transparente azul/PTFE transparenteAcero magnéticoPaquete de 100
CHCC20-2MTOroSilicona transparente azul/PTFE transparenteAcero magnéticoPaquete de 1000
6ECC20OTPlataParte superior abiertaAluminioPaquete de 100
Número de catálogo CHCC20-1T
Precio (MXN)
-
Color:
Plata
Septo:
Butilo gris/PTFE gris; moldeado
Material:
Aluminio
Cantidad:
Paquete de 1000

Utilice los tapones para encapsular de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para encapsular con una abertura de 20 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 20 ml con espacio de cabeza con tapón para encapsular SureSTART (nivel 1). Seleccione tapones de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos. Elija entre tapones de aluminio y de acero magnético con septos de silicona/PTFE o butilo/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.

Nuestros límites de nivel de rendimiento 1 son rentables y se ha probado la calidad para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para los análisis diarios.

Los tapones de rosca de 20 mm de sureSTART de nivel 1 incorporan septos moldeados con sellado elevado y marcas de inyección. Se componen de elastómero butilo cubierto con una capa fina de PTFE en una superficie.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón20 mm
Color (sello)Gray/Gray
Para utilizar con (equipo)Viales con espacio de cabeza para encapsular de 20 mm
NivelLevel 1
Tipo de productopara encapsular, nivel 1
SeptoButilo gris/PTFE gris; moldeado
Grosor (métrico)3 mm
ColorPlata
MaterialAluminio
Línea de productosSureSTART nivel 1
CantidadPaquete de 1000
Unit SizeCase of 1000