SureSTART™ 2 mL 유리 크림프 탑 바이알, 레벨 1 일상적인 분석
Thermo Scientific™

SureSTART™ 2 mL 유리 크림프 탑 바이알, 레벨 1 일상적인 분석

일상적인 크로마토그래피 분석에 SureSTART™ 2 mL 유리 크림프 탑 바이알, 성능 레벨 1을 사용해 보십시오. 이 제품은 사양을 인증받았고 약전 요건을 충족합니다.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호물질수량
CHCV11-20PF갈색 유리5000/Cs.
CHCV11-10P투명 유리100/Pk.
CHCV11-10PT투명 유리1000/Cs.
CHCV11-10PF투명 유리5000/Cs.
CHCV11-20P갈색 유리100/Pk.
CHCV11-20PT갈색 유리1000/Cs.
카탈로그 번호 CHCV11-20PF
제품 가격(KRW)
-
물질:
갈색 유리
수량:
5000/Cs.

일상적인 크로마토그래피 분석에 성능 레벨 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL 유리 크림프 탑 바이알을 사용해 보십시오. 이 제품은 경제적인 선택 옵션을 제공하며 모든 GC 및 HPLC/UHPLC 기기 유형에 사용할 수 있습니다. 2 mL 유리 크림프 탑 바이알은 사양이 인증되어 자동시료주입기와 호환되는 물리적 치수를 보장합니다. 투명 및 갈색 유리 중에서 선택할 수 있습니다. 바이알은 미국, 유럽, 일본 약전의 모든 요구 사항을 충족합니다. 수동 또는 전자식 크림퍼 도구를 사용하여 11 mm 알루미늄 크림프 캡 및 셉타로 크림프 바이알을 밀봉하십시오.

성능 레벨 1 바이알 – 일상적인 분석용

  • 바이알에 한 개의 물결선 표시
  • 바이알에 부착된 편리한 메모 패치
  • GC 및 HPLC/UHPLC 애플리케이션에 적합
  • 핵심적인 검출기를 사용하는 QA/QC 애플리케이션에 적합
  • UV, DAD/PDA, RI, 형광법, ELSD, FID, NPD, ECD와 같은 검출 기술을 사용하여 화합물의 존재를 검증하고 정량화하는 데 사용

사양 인증

  • 모든 Thermo Scientific SureSTART 바이알은 치수 검증 완료
  • 자동화된 광학 및 게이지 검사를 통한 정확한 치수 및 내구성 보장
  • 균일성 및 무결함 보장

로트(Lot) 추적 가능

  • 전체 제조 공정에서 100% 추적 가능
  • 요청 시 로트 번호별 적합성 인증서 제공

Thermo Scientific SureSTART 바이알, 캡, 키트 정보

Thermo Scientific SureSTART 바이알 및 캡은 세 가지 성능 레벨로 제공됩니다. 이제 분석법, 성능, 예산 범위에 따라 가장 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.

  • 레벨 1 바이알 및 캡은 일상적인 애플리케이션용이며 핵심적인 검출기를 사용하는 QA/QC 애플리케이션에 적합합니다.
  • 레벨 2 바이알, 캡, 키트는 고처리량 애플리케이션용입니다. 이러한 바이알은 최저 수준의 금속 성분, 추출물 및 침출물만 포함하고 있어 중단 없는 워크플로우로 고품질 데이터를 제공합니다.
  • 레벨 3 바이알, 캡, 키트는 고성능 애플리케이션용입니다. 가장 귀중한 시료와 유리 흡착에 취약한 분석물질에 레벨 3을 사용하여 매우 까다로운 분석 작업에서 일관되게 감도 및 선택성이 높은 결과를 얻을 수 있습니다.
사양
베이스 스타일평평한 바닥
인증/적합성사양 인증
용도(장비)11 mm 알루미늄 크림프 캡 및 셉타
높이(미터법)32 mm
레벨Level 1
제품 유형2 mL 크림프 유리 바이알, 레벨 1
크기(미터법) 개구부11mm
부피(미터법) 잔류물170 μL
부피(미터법) 전체2mL
Volume (Metric) Usable1.5 mL
마개 유형크림프 캡
Marking Spot
물질갈색 유리
제품라인SureSTART 레벨 1
수량5000/Cs.
부피(미터법)2 mL
Unit SizeCase of 5000