Viales con espacio de cabeza con tapón de capsular de vidrio de 20 ml SureSTART™, análisis diarios de nivel 1
Thermo Scientific™

Viales con espacio de cabeza con tapón de capsular de vidrio de 20 ml SureSTART™, análisis diarios de nivel 1

Utilice viales con espacio de cabeza con tapón de capsular de vidrio de 20 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 1, para análisis de cromatografía diarios. Están certificados para la especificación y cumplen los requisitos de la farmacopea.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEstilo de la baseN.° por paquete
CHCV20-16Borde cuadrado, base plana100/paq.
CHCV20-14Borde cuadrado, fondo redondo100/paq.
CHCV20-14TBorde cuadrado, fondo redondo1000/paq.
Número de catálogo CHCV20-16
Precio (CLP)
-
Estilo de la base:
Borde cuadrado, base plana
N.° por paquete:
100/paq.

Utilice los viales con tapón de rosca de vidrio de 20 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ con nivel de rendimiento 1 para el análisis de cromatografía diario. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de GC de espacio de cabeza. Estos viales con espacio de cabeza están fabricados con vidrio de primera clase hidrolítico de calidad superior (tipo 1) y tienen una pared de vidrio más gruesa para resistir temperaturas y presiones internas más altas para el análisis de gases volátiles en el espacio de cabeza de los viales. Estos viales cuentan con certificado de especificación para garantizar las dimensiones compatibles con el muestreador automático físicas y cumplir todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., UE y Japón. Selle estos viales para capsular con tapones y septos de aluminio de 20 mm mediante una herramienta de engarzado manual o electrónica.

Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios

  • Vial con una sola onda
  • Cómodo parche de escritura en los viales
  • Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
  • Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como FID, ECD TCD y NPD

Certificación de especificación

  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos

Lote trazable

  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud

Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART

Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.

  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Estilo de la baseBorde cuadrado, base plana
Certificaciones/conformidadSpecification Certified
Para utilizar con (equipo)20 mm Crimp Tops and Septa
Altura (métrico)75.5 mm
NivelLevel 1
N.° por paquete100/paq.
Tipo de productoCrimp Top Vial
Tamaño de la abertura (métrico)20 mm
Volumen total (métrico)21 mL
Volume (Metric) Usable20 mL
Marking SpotSí
MaterialBorosilicate Glass
Línea de productosSureSTART nivel 1
Unit SizePack of 100