Columnas para HPLC Hypersil™ Chiral
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil™ Chiral

Resuelva los enantiómeros con las columnas para HPLC Hypersil Chiral en modo de fase normal para una purificación segura del compuesto de interés.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFase estacionaria
CHIRALKIT3UM150150 mm4,6 mm3 μm
42003-05463050 mm4,6 mm3 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
CHIRALKIT10UM100100 mm4,6 mm10 μm
42003-104630100 mm4,6 mm3 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
CHIRALKIT10UM150150 mm4,6 mm10 μm
42003-154630150 mm4,6 mm3 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
CHIRALKIT10UM250250 mm4,6 mm10 μm
42003-254630250 mm4,6 mm3 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
CHIRALKIT3UM100100 mm4,6 mm3 μm
42005-104630100 mm4,6 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
42005-154630150 mm4,6 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
CHIRALKIT3UM250250 mm4,6 mm3 μm
42005-254630250 mm4,6 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
CHIRALKIT5UM100100 mm4,6 mm5 μm
42005-259070A250 mm10 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
CHIRALKIT5UM150150 mm4,6 mm5 μm
42005-259270A250 mm20 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
CHIRALKIT5UM250250 mm4,6 mm5 μm
42010-104630100 mm4,6 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
42010-154630150 mm4,6 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
42010-254630250 mm4,6 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
42010-259070A250 mm10 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
42010-259270A250 mm20 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
42103-05463050 mm4,6 mm3 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42103-104630100 mm4,6 mm3 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42103-154630150 mm4,6 mm3 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42103-254630250 mm4,6 mm3 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42105-104630100 mm4,6 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42105-154630150 mm4,6 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42105-254630250 mm4,6 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42105-259070A250 mm10 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42105-259270A250 mm20 mm5 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42110-104630100 mm4,6 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42110-154630150 mm4,6 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42110-254630250 mm4,6 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42110-259070A250 mm10 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42110-259270A250 mm20 mm10 μmTris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
42203-104630100 mm4,6 mm3 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42203-154630150 mm4,6 mm3 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42203-254630250 mm4,6 mm3 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42205-104630100 mm4,6 mm5 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42205-154630150 mm4,6 mm5 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42205-254630250 mm4,6 mm5 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42205-259070A250 mm10 mm5 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42210-104630100 mm4,6 mm10 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42210-154630150 mm4,6 mm10 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42210-254630250 mm4,6 mm10 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
42210-259070A250 mm10 mm10 μmTris(4-metilbenzoil) de celulosa
Número de catálogo CHIRALKIT3UM150
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm

Separe una amplia gama de enantiómeros con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral, diseñadas para separaciones de racematos neutros, ácidos y básicos en fase normal. Estas columnas quirales le ayudar a garantizar que se satisfagan sus necesidades de purificación resolviendo mezclas racémicas y contaminantes potenciales para que pueda confiar en la pureza de su compuesto de interés. Para maximizar la eficacia de la detección, estas columnas se pueden solicitar en kits que contienen una columna de cada una de nuestras fases quirales. Todas las columnas están disponibles en formatos de escala analítica y preparativa.

Separar los enantiómeros

Hypersil Chiral JT

  • Óptimo punto de partida para el desarrollo de métodos.
  • Química: sílice modificado de tris(4-metilbenzoil)celulosa.
  • USP L80.

Hypersil Chiral AT

  • Generalidad más alta de todas las fases quirales.
  • No se necesita un anillo aromático.
  • No es posible invertir el orden de elución.
  • Química: sílice modificado de tris(3,5-dimetilfenilcarbamato) de amilosa.
  • USP L51.

Hypersil Chiral OT

  • Fases quirales muy versátiles.
  • No se necesita un anillo aromático.
  • No es posible invertir el orden de elución.
  • Química: sílice modificado de tris(3,5-dimetilfenilcarbamato) de celulosa.
  • USP L40.

Kits de columnas quirales

  • Contiene tres columnas, una de cada Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT e Hypersil Chiral OT.

Opciones de hardware de columna para HPLC preparativa - basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la misma.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Pedidos específicos de cliente

  • Hay muchas otras fases estacionarias quirales (CSP) disponibles en Thermo Scientific, incluidas las fases inmovilizadas de tipo brush. Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener en escala preparativa o desea hablar de una fase específica que no se ha mencionado anteriormente, estaremos encantados de tratar sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa y columna de análisis, estándar
Tipo de columnaSelectividad quiral
Con desactivación terminalNo
Presión máxima3700 psi (255 bar)
Material de embalajeSílice esférico, completamente poroso
Área de la superficie30 m²/g
TemperaturaTemperatura ambiente
Tipo USPL40, L51, L80
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseSelectividad quiral
Tamaño de poro1000 Å
Unit SizeEach