Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1
El producto real puede variar
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1
Thermo Scientific™

Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1

Seleccione tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoSeptoTipo de productoCantidad
CHSC9-10TCaucho natural rojo/TEF transparenteRosca (AVCS™), nivel 1Paquete de 1000
CHSC9-10Caucho natural rojo/TEF transparenteRosca (AVCS™), nivel 1Paquete de 100
6ESC9-50Septo integral de polipropilenoRosca (AVCS™), nivel 1Paquete de 100
CHSC9-10FCaucho natural rojo/TEF transparenteRosca (AVCS™), nivel 15000 paq.
CHSC9-20Silicona roja/PTFE marfilRosca (AVCS™), nivel 1Paquete de 100
CHSC9-20TSilicona roja/PTFE marfilRosca (AVCS™), nivel 1Paquete de 1000
CHSC9-20FSilicona roja/PTFE marfilRosca (AVCS™), nivel 15000 paq.
CHSC9-30Silicona blanca/PTFE rojoRosca (AVCS™), nivel 1Paquete de 100
CHSC9-30TSilicona blanca/PTFE rojoRosca (AVCS™), nivel 1Paquete de 1000
CHSC9-30FSilicona blanca/PTFE rojoRosca (AVCS™), nivel 15000 paq.
CHSC9-35UBSilicona blanca/PTFE blanco; unidoRosca, nivel 1Paquete de 100
CHSC9-35UBTSilicona blanca/PTFE blanco; unidoRosca, nivel 1Paquete de 1000
CHSC9-35UBFSilicona blanca/PTFE blanco; unidoRosca, nivel 15000 paq.
CHSC9-35UBSSilicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unidoRosca, nivel 1Paquete de 100
CHSC9-35UBSTSilicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unidoRosca, nivel 1Paquete de 1000
CHSC9-35UBSFSilicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unidoRosca, nivel 15000 paq.
CHSC9-40Silicona blanca/PTFE azul; precortadoRosca (AVCS™), nivel 1Paquete de 100
CHSC9-40TSilicona blanca/PTFE azul; precortadoRosca (AVCS™), nivel 1Paquete de 1000
CHSC9-40FSilicona blanca/PTFE azul; precortadoRosca (AVCS™), nivel 15000 paq.
CHSC9-30UBSSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unidoTapón de rosca5000 paq.
Número de catálogo CHSC9-10T
Precio (MXN)
-
Septo:
Caucho natural rojo/TEF transparente
Tipo de producto:
Rosca (AVCS™), nivel 1
Cantidad:
Paquete de 1000

Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca que tengan una abertura de 9 mm, incluidos nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART y microviales de rosca de polipropileno de 2 ml para muestras de < 2 ml (nivel 1). Seleccione tapones de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos. Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF diseñados para reducir los problemas con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.

Nuestros límites de nivel de rendimiento 1 son rentables y se ha probado la calidad para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para los análisis diarios.

Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelNo
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón9mm
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)Viales con rosca de 9 mm
Dureza60 Shore
IncluyeSeptum
NivelLevel 1
N.° por paquete10 x 100/Pk.
Tipo de productoRosca (AVCS™), nivel 1
SeptoCaucho natural rojo/TEF transparente
Septum ColorRed/Clear
Grosor (métrico)1 mm
ColorAzul
MaterialPolipropileno
PrecortadosNo
Línea de productosSureSTART nivel 1
CantidadPaquete de 1000
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeCase of 1000

Preguntas frecuentes

What are AVCS caps?

Thermo Scientific Advanced Vial Closure System (AVCS) caps are polypropylene caps that are compatible with all 9 mm short thread screw vials, although we recommend that they are used with our Thermo Scientific SureStop vials to get maximum benefit of the two technologies. There is a leveling feature within the AVCS designed caps that provide optimal liquid sealing. The innovative features found on the AVCS cap also give more autosampler compatibility with less autosampler interruptions, as a result of misaligned cap tilting, dislodged septa, or septa push through.

AVCS caps not only have the most effective seal but they also contain significantly less leachables than bonded caps. You'll see a noticeably cleaner spectra when you use SureStop and AVCS as an alternative to bonded caps. The AVCS caps also come with a range of different septa materials.