Search
Search
| Número de catálogo | Septo | Tipo de producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| CHSC9-40F | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Rosca (AVCS™), nivel 1 | 5000 paq. |
| CHSC9-10 | Caucho natural rojo/TEF transparente | Rosca (AVCS™), nivel 1 | Paquete de 100 |
| 6ESC9-50 | Septo integral de polipropileno | Rosca (AVCS™), nivel 1 | Paquete de 100 |
| CHSC9-10T | Caucho natural rojo/TEF transparente | Rosca (AVCS™), nivel 1 | Paquete de 1000 |
| CHSC9-10F | Caucho natural rojo/TEF transparente | Rosca (AVCS™), nivel 1 | 5000 paq. |
| CHSC9-20 | Silicona roja/PTFE marfil | Rosca (AVCS™), nivel 1 | Paquete de 100 |
| CHSC9-20T | Silicona roja/PTFE marfil | Rosca (AVCS™), nivel 1 | Paquete de 1000 |
| CHSC9-20F | Silicona roja/PTFE marfil | Rosca (AVCS™), nivel 1 | 5000 paq. |
| CHSC9-30 | Silicona blanca/PTFE rojo | Rosca (AVCS™), nivel 1 | Paquete de 100 |
| CHSC9-30T | Silicona blanca/PTFE rojo | Rosca (AVCS™), nivel 1 | Paquete de 1000 |
| CHSC9-30F | Silicona blanca/PTFE rojo | Rosca (AVCS™), nivel 1 | 5000 paq. |
| CHSC9-35UB | Silicona blanca/PTFE blanco; unido | Rosca, nivel 1 | Paquete de 100 |
| CHSC9-35UBT | Silicona blanca/PTFE blanco; unido | Rosca, nivel 1 | Paquete de 1000 |
| CHSC9-35UBF | Silicona blanca/PTFE blanco; unido | Rosca, nivel 1 | 5000 paq. |
| CHSC9-35UBS | Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido | Rosca, nivel 1 | Paquete de 100 |
| CHSC9-35UBST | Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido | Rosca, nivel 1 | Paquete de 1000 |
| CHSC9-35UBSF | Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido | Rosca, nivel 1 | 5000 paq. |
| CHSC9-40 | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Rosca (AVCS™), nivel 1 | Paquete de 100 |
| CHSC9-40T | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Rosca (AVCS™), nivel 1 | Paquete de 1000 |
| CHSC9-30UBS | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | Tapón de rosca | 5000 paq. |
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca que tengan una abertura de 9 mm, incluidos nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART y microviales de rosca de polipropileno de 2 ml para muestras de < 2 ml (nivel 1). Seleccione tapones de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos. Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF diseñados para reducir los problemas con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros límites de nivel de rendimiento 1 son rentables y se ha probado la calidad para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para los análisis diarios.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.