Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™
El producto real puede variar
Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™
Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™
Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™
Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™
Thermo Scientific™

Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™

Almacene y envíe muestras con los sistemas de almacenamiento dual Arctic Express, que incluyen contenedores de transporte de carcasa dura.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
CK5092118.5 L
CK5092010 L
CK5092228 L
Número de catálogo CK50921
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
18.5 L

Proteja las muestras no peligrosas durante el envío y el almacenamiento con almacenamiento Thermo Scientific™ Arctic Express™. Estos sistemas, con excelentes características de flexibilidad y seguridad, pueden utilizarse como contenedores de transporte en seco y como recipientes de almacenamiento criogénico en laboratorio

Almacenamiento de transporte doble: Una vez llenas de nitrógeno líquido y colocadas en el laboratorio, las unidades se pueden utilizar como sistemas de almacenamiento indefinido tipo “cánula y cartucho” con un tiempo de retención estática de hasta 125 días.
  • Recipientes de aluminio con tapa de bloqueo
  • Pueden contener hasta seis cartuchos de acero inoxidable, numerados y codificados por color (incluidos), en los que se acomodan las cánulas que contienen las ampollas
  • Contenedor de transporte en material rígido de serie
Especificaciones
Diámetro (imperial)14.5 in.
Diámetro del interior del cuello (imperial)2,2 in.
Diámetro (métrico)36,8 cm
Diámetro del interior del cuello (métrico)5,6 cm
ModeloArctic Express Dual 19
Tiempo contención estático21 expedidor/125 laboratorio
TipoDewar de LN2 de llenado manual
Capac. viales175 x 2mL
Capacidad (métrico)18.5 L
No. of Doors1
Unit SizeEach