胆汁エスクリン寒天培地(乾燥)
Thermo Scientific™

胆汁エスクリン寒天培地(乾燥)

この識別培地を使用して、腸球菌/グループ D 連鎖球菌を単離および仮同定できます。
製品番号(カタログ番号)数量
CM0888B各々
製品番号(カタログ番号) CM0888B
価格(JPY)
-
数量:
各々

Thermo Scientific™ Oxoid™ 胆汁エスクリン寒天培地(乾燥)を使用して、腸球菌/グループ D 連鎖球菌を単離および仮同定できます。胆汁エスクリン寒天培地はグループ D 連鎖球菌と非グループ D 連鎖球菌の識別ができるように設計されています。

グループ D 連鎖球菌はエスクリンを加水分解してエスクレチンとデキストロースを産生します。エスクリンの加水分解は、結果が陽性であることを意味します。培地中の胆汁酸塩は腸球菌/グループ D 連鎖球菌以外のグラム陽性細菌を阻害します。

腸球菌は、ヒトおよび動物の正常な腸内菌叢の一部です。これらの菌はヒトの重要病原体として以前から認識されており、ますます注目されるようになっています。

腸球菌/グループ D 連鎖球菌の単離および仮同定には、胆汁エスクリン寒天培地をご使用ください。

  • 読み取りやすさ:エスクリンの加水分解は、結果が陽性であることを意味します。
  • 選択性:培地中の胆汁酸塩は腸球菌/グループ D 連鎖球菌以外のグラム陽性細菌を阻害します。

胆汁耐性の利点は、腸球菌/グループ D 連鎖球菌の仮同定の手段としてのエスクリン加水分解と併せて広く認識されています1、2、3、4、5

これらのパラメーターの活用が胆汁エスクリン寒天培地の基礎となっており、この培地は、腸球菌/グループ D 連鎖球菌の検出に関してランスフィールド分類に代わる有効な方法であると、Swan6 は結論付けています。

国や地域によっては、取扱いのない製品があります。お問い合わせください。

Remel™ および Oxoid™ 製品は、Thermo Scientific ブランドの一部です。

研究用途限定

一般的な参考資料:

  1. Facklam R. R. and Moody M. D. (1970).Appl. Microbiol.20, 245-250.
  2. Isenberg H. D., Goldberg D. and Sampson J. (1970).Appl. Microbiol.20, 433-436.
  3. Sabbaj J., Sutter V. L. and Finegold S. M. (1971).Appl. Microbiol.22, 1008-1011.
  4. Facklam R. (1972).Appl. Microbiol.23, 1131-1139.
  5. Facklam R. et al (1974).Appl. Microbiol.27, 107-113.
  6. Swan A. (1954).J. Clin. Path. 7, 160-163.
仕様
認証/コンプライアンス工業基準:FDA。
概要胆汁エスクリン寒天培地
数量各々
収量11.2 L 培地用
形状粉末
製品タイプブロス
Unit SizeEach