Caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann (MkTTn)
Thermo Scientific™

Caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann (MkTTn)

Aísle selectivamente especies de Salmonella en muestras alimentarias con el caldo de tetrationato-novobiocina Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann.
Have Questions?
Número de catálogoDescripciónFormularioVolumen de llenado
CM1048BCaldo de tetrationato-novobiocina Muller-KauffmannPolvo500 g
Número de catálogo CM1048B
Precio (MXN)
-
Descripción:
Caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann
Formulario:
Polvo
Volumen de llenado:
500 g

Aísle selectivamente las especies de Salmonella de muestras de alimentos con el caldo de tetrametionato-novobiocin Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann (MkTTn) para realizar pruebas alimentarias de conformidad con la norma ISO 6579:2002.

El caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann fue desarrollado por Muller1 y posteriormente modificado por Kauffmann234 con la adición de bilis de buey y verde brillante para mejorar la selectividad. La adición de novobiocina a 40 mg por litro fue descrita más tarde por Jeffries5 para mejorar la inhibición de las especies Proteus. Un medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella, cuya formulación cumple la norma ISO 6579:20025. La presunta Salmonella se debe confirmar mediante técnicas bioquímicas y serológicas adecuadas. Para conocer el método completo, consulte la norma ISO 6579:20021.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.

Referencias generales:

  1. Muller L. (1923) C.R.Soc.Biol ( Paris ) 89. 434-447
  2. Kauffmann F. (1930) Z. f. Hyg 113. 148-152
  3. Kauffmann F. (1935) Z. f. Hyg 117 26-32
  4. Jeffries L. (1959) J. Clin. Path. 12 568-571
  5. Anon BS EN ISO 6579:2002. Microbiología de los alimentos para consumo humano y alimentación animal. Método horizontal para la detección de Salmonella spp.
Especificaciones
ColorAmarillo claro
DescripciónCaldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann
Volumen de llenado500 g
CantidadUnidad
FormularioPolvo
Tipo de productoMedios de cultivo deshidratados
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 10 °C a 30 °C