μColumna HPLC PAC™ Neo
Thermo Scientific™

μColumna HPLC PAC™ Neo

Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIncluyeLínea de productos
COL-UPAC005CAPHT µPAC Neo Plus columnµPAC Neo Plus
COL-NANO050NEOB50 cm μPAC™ Neo HPLC ColumnµPAC Neo
COL-NANO110NEOB110 cm μPAC™ Neo HPLC ColumnµPAC Neo
COL-CAPHTNEOB5.5 cm High Throughput μPAC™ Neo HPLC ColumnµPAC Neo
COL-UPAC050NAN50 cm µPAC Neo Plus columnµPAC Neo Plus
COL-UPAC110NAN110 cm µPAC Neo Plus columnµPAC Neo Plus
KIT-UPAC050NAN50 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993µPAC Neo Plus
KIT-UPAC110NAN110 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993µPAC Neo Plus
KIT-UPAC005CAPHT µPAC Neo Plus column, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994µPAC Neo Plus
Número de catálogo COL-UPAC005CAP
Precio (MXN)
-
Incluye:
HT µPAC Neo Plus column
Línea de productos:
µPAC Neo Plus

Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo. Nuestra línea de columnas μPAC Neo ofrece una resolución superior a la generación anterior de columnas μPAC, lo que garantiza que puede extraer la cantidad máxima de información de muestras altamente complejas mediante cromatografía de bajo flujo. La instalación de la columna es sencilla y fiable con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™.

El intervalo de columnas μPAC Neo es la opción ideal para una gran variedad de experimentos de proteómica, entre los que se incluyen la cuantificación sin etiquetas rápida, la identificación completa y el análisis de células individuales.

Rendimiento y solidez: las columnas μPAC Neo funcionan a presiones moderadas, lo que permite trayectorias de flujo más largas que aumentan el rendimiento y la sensibilidad de la separación. El funcionamiento a presiones más bajas también prolonga la vida útil de la columna.


Reproducibilidad columna a columna: la exclusiva fabricación de micromecanizado de nuestra línea de columnas μPAC Neo produce columnas prácticamente idénticas. Esto da como resultado una mayor reproducibilidad de inyección a inyección y de columna a columna, brindándole una mayor confianza en sus resultados a lo largo de la duración de un estudio de investigación.


Orden de trayectoria de flujo perfecto: las columnas μPAC Neo están diseñadas con un orden de trayectoria de flujo perfecto, lo que elimina las trayectorias de flujo heterogéneas. La trayectoria de flujo ordenada de las columnas minimiza la dispersión de la separación general, lo que da como resultado picos cromatográficos más nítidos e intensos.

Especificaciones
Bed Length5.5 cm
Bed Width1850 µm
Formato de columnaDouble nanoViper
Tipo de columnaRectangular Micro Pillar Array
Con desactivación terminalYes
Caudal300 to 3000 nL/min
Para utilizar con20 µm I.D. voltage spacer and grounding cable
Para utilizar con (aplicación)Bottom-up Proteomics
IncluyeHT µPAC Neo Plus column
Interpillar Distance2 µm
Presión máxima6526 psi (450 bar)
Material de embalajeSilicon Chip
Pillar Diameter3 µm x 75 µm
Pillar Length25 µm
Tipo de productoHT μPAC Neo Plus column
Fase estacionariaC18
Temperatura60°C
Volumen (métrico)1.5 µL
Diámetro (métrico)0.075 mm
Longitud (métrico)55 mm
MaterialPolymeric
Tamaño de partículas2.5 μm
FaseReversed Phase
Tamaño de poro100 to 300 Å
Línea de productosµPAC Neo Plus
TécnicaHPLC
pH1.5 to 7
Unit SizeEach