Medidor de densidad ConsistencyPRO para la uniformidad en pulpa y papel
Thermo Scientific™

Medidor de densidad ConsistencyPRO para la uniformidad en pulpa y papel

Elimine el tiempo de inactividad y la necesidad de modificación de las tuberías con el innovador medidor de densidad Thermo Scientific™ ConsistencyPRO.
Have Questions?
Número de catálogoTipo de producto
CONSISTENCYPROMedidor de densidad
Número de catálogo CONSISTENCYPRO
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Medidor de densidad

Elimine el tiempo de inactividad y la necesidad de modificación de las tuberías con el innovador medidor de densidad Thermo Scientific™ ConsistencyPRO para la uniformidad en pulpa y papel. Redefine el estándar de medición de la uniformidad. El sistema no es intrusivo y no se verá afectado por la presión, la viscosidad ni las sustancias corrosivas o abrasivas. El sistema se monta alrededor de la tubería de proceso existente. Para facilitar la instalación, el ConsistencyPRO combina un detector de centelleo mejorado con la potencia de un transmisor inteligente en una carcasa a prueba de explosión.

Características:
  • El diseño sin contacto hace que el ConsistencyPRO sea idóneo para todas las aplicaciones de uniformidad
  • El transmisor/detector incorporado reduce los gastos de instalación y cableado
  • La interfaz en inglés fácil de usar simplifica la configuración y la calibración a través del comunicador HART TM
  • El software de histórico de alarmas y autodiagnóstico reduce el tiempo de solución de problemas
  • Aprobación CSA/ATEX/Marcado CE
Especificaciones:
  • Precisión: Máxima precisión de ± 0,0005 g/cc Depende de la calibración del campo, los datos de referencia y la configuración del sistema
  • Repetibilidad: ± 0,0005 g/cc (99 % de confianza) condiciones típicas; repetibilidad con 0,1 % de uniformidad
  • Estabilidad: Deriva inferior a ± 0,05 % de cambio radiológico sobre 6 meses
  • Resolución: Salida analógica de punto flotante de 16 bit de instrumental interno IEEE754
  • Campo de temperatura ambiente: ± 0,009 % de cambio radiológico por °C; ± 0,006 % de cambio radiológico por °C para los transmisores designados 3680XB
  • Tipo de rayos gamma: Cs-137 o Co-60, ambos de acero inoxidable, encapsulados por duplicado
  • Tamaño: Cs-137 de 10 a 10.000 mCi o Co-60 de 1000 a 3000 mCi
  • Detector/electrónica: Centelleador de plástico de tolueno de polivinilo (PVT) con intervalo dinámico amplio (el PVT resiste a los daños por impactos y humedad); acepta todas las tensiones de 90 a 250 VCA, 50/60 Hz o de 18 a 36 VCC; en caso de pérdida de alimentación de CA, la unidad cambia a alimentación CC
Especificaciones
Tipo de productoMedidor de densidad
Unit SizeEach